Menu

LED-Akku-Arbeitsleuchte, 10 W, mit Powerbank-Funktion

von Forum Professional Solutions   |   mehr Baustrahler

Drucken
Kleine, handliche Arbeitsleuchte mit COB-LEDs, Ladestandsanzeige auf der Rückseite, integriertem Tragegriff und verstellbarem Standfuß für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.
Einsatzbereich
  • ideal bei häufig wechselndem Einsatzort

Vorteile/Ausführungen
  • Hauptlicht 30–100 %
  • spritzwassergeschützt
  • integrierter Handgriff
  • Powerbank-Funktion
  • Standfuß stufenlos schwenkbar

Anwendungen/Hinweise
  • zum Laden darf nur das mitgelieferte Ladekabel verwendet werden

Technische Daten
  • Leuchtweite
50 m
  • Akku/Spannung
3,7 V/4.400 mAh

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Spritzguss

Lieferumfang
  • USB-Ladekabel
  • Ladegerät 5 V/1 A

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken