Menu

Suche nach "f24554"

Baustellentüren schützen vor Einbruch, Betreten der Baustelle durch Unbefugte und Schäden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „f24554“
1-6 von 6 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Baustellentür OVS, verzinkt | Innentüren, Baustellentüren
angesehen
Gekauft
Baustellentür OVS, verzinkt

Innentüren, Baustellentüren

Provisorische Baustellentür mit Zylinder und Schlüssel zur Sicherung Ihrer Baustelle gegen unbefugtes Eindringen.

Baustellentür OVL, verzinkt | Innentüren, Baustellentüren
angesehen
Gekauft
Baustellentür OVL, verzinkt

Hörmann | Innentüren, Baustellentüren

Provisorische Hörmann-Baustellentür zum sicheren Einschließen Ihres Arbeitsmateriales und Ihres Werkzeuges auf der Baustelle in der Roh- und Ausbauphase.

Staubschutztür | Innentüren, Baustellentüren
angesehen
Gekauft
Staubschutztür

Schuller Eh´klar | Innentüren, Baustellentüren

Türdurchgang aus staubdichtem und luftdurchlässigem Polypropylenvlies mit hochwertigem Reißverschluss, zum Schutz vor Staub in angrenzende Räume.

Brandschutztür-Element HA30 A-1 | Innentüren, Baustellentüren
angesehen
Gekauft
Brandschutztür-Element HA30 A-1

Hörmann | Innentüren, Baustellentüren

Feuerschutztür HA30 A-1 seit Jahrzehnten ein Höchstmaß an Sicherheit für Heizungskeller und Öltankräume.

Feuerschutztür-Element HA30 D-1 Ei²30-C | Innentüren, Baustellentüren
angesehen
Gekauft
Feuerschutztür-Element HA30 D-1 Ei²30-C

Hörmann | Innentüren, Baustellentüren

Schnelle, einfache und saubere Montage mit der DryFix Zarge. Komplett vorgerichtet ab Werk und bereits mit Mineralwolle hinterfüllt.

Innentür-Element ZK | Innentüren, Baustellentüren
angesehen
Gekauft
Innentür-Element ZK

Hörmann | Innentüren, Baustellentüren

Robuste Tür für Innenräume vom Keller bis unters Dach.

1-6 von 6 Produkten

Temporäre Baustellentüren und Brandschutztüren für höchste Sicherheit

Baustellentüren werden temporär bei Baustellen eingesetzt, um sie abzuschließen. Dadurch können Einbrüche, das Betreten der Baustelle durch Unbefugte, Schäden und vieles mehr verhindert werden. Brandschutztüren, auch Feuerschutztüren genannt, dienen als vorbeugender Brandschutz in privaten wie auch in öffentlichen Gebäuden und sind gesetzlich vorgeschrieben.

Auf einen Blick
    Feuerschutztür
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Innentüren und Baustellentüren.

    Baustellentüren für mehr Sicherheit

    Baustellentür

    Baustellentüren werden bei Baustellen übergangsweise eingebaut, um diese abzuschließen. Durch die Konstruktion aus Tür und Zarge sowie die Spindel-Verstellung gestaltet sich der Aufbau besonders einfach. So kann in wenigen Minuten eine Tür aufgebaut werden, die nicht in der Mauer verankert werden muss. Bei der zugehörigen Zarge werden die beiden Teile gegeneinander verschraubt, so kann die Baustellentür an die Wanddicke angepasst werden. Bei diesen Konstruktionen spielt das Design eine eher untergeordnete Rolle, die hohe Funktionalität steht im Vordergrund. Die Tür ist besonders stabil, da das Türblatt aus Stahlblech gefertigt ist. Die zusätzlichen Stahlverstärkungen erhöhen den Einbruchschutz.


    Die unzähligen Vorteile von Baustellentüren

    Durch Baustellentüren werden Einbruchversuche minimiert. Teure Geräte und Baumaterialien können im Innenraum vor Diebstahl geschützt werden. Ein hochwertiges Schloss und aushebelsichere Bänder sorgen für noch höhere Sicherheit. Bei besonders sensiblen Bauprojekten kann eine Baustellentür auch Spionage erschweren, bestenfalls in Kombination mit Bewegungsmeldern und Videoüberwachung.

    Denkmalgeschützte oder wertvolle Bestandtüren können provisorisch durch Baustellentüren ersetzt werden, damit sie beispielsweise während einer Restaurierung nicht beschädigt werden. Dank einer Baustellentür kann auch die Haustür als letztes Bauteil montiert werden und wird so vor Schäden geschützt.

    Zudem können das Betreten durch Unbefugte und damit Verletzungen auf der Baustelle verhindert werden.


    Brandschutztüren – gesetzliche Vorgaben und Einbau

    Brandschutztüren, auch Feuerschutztüren genannt, dienen als vorbeugender Brandschutz in privaten wie auch in öffentlichen Gebäuden und sind gesetzlich vorgeschrieben. Sie müssen über eine CE-Kennzeichnung verfügen sowie ein ÖNORM-Zertifikat aufweisen und das ÜA-Zeichen tragen. Nur dann gilt eine Tür als „zertifizierte Brandschutztür“ und es ist sichergestellt, dass die Feuerschutztür alle vorgegebenen Auflagen erfüllt.

    Zusätzlich werden Brandschutztüren unterschiedlichen Feuerwiderstandsklassen zugeordnet. Diese geben in Minuten die Dauer an, die die Tür im Brandfall mindestens standhält. Sie werden laut DIN 4102 in folgende Klassen unterteilt:

    Feuerschutzklasse

    Brandwiderstandsdauer

    Ei2 0

    0 Minuten

    Ei2 30

    30 Minuten

    Ei2 60

    60 Minuten

    Ei2 90

    90 Minuten

    Ei2 120

    120 Minuten

    Ei2 180

    180 Minuten

    Neben dem Schutz vor Feuer können Brandschutztüren je nach Nutzung und Bedarf auch rauchdicht, einbruchhemmend oder schalldicht sein.

    Mit der DryFix-Zarge erfolgt die Montage schnell, einfach und sauber. Durch den trockenen Einbau wird das Risiko von Verschmelzung und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk reduziert. Feuerschutztüren von Haberkorn sind ab Werk komplett vorgerichtet und bereits mit Mineralwolle hinterfüllt.

    Feuerschutztür in einem Kellerraum
    Brandschutztüren vermeiden je nach Feuerschutzklasse für eine gewisse Zeit die Ausbreitung eines Brandes.