Menu

Suche nach "590156/makita"

Fallschutztüren helfen, Unfälle zu vermeiden. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „590156/makita“
1-2 von 2 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sicherheitstür INTERGATE Safety Gate | Fallschutztüren
angesehen
Gekauft
Sicherheitstür INTERGATE Safety Gate

Fallschutztüren

Die Sicherheitstüren sind für die Montage an der rechten und linken Seite ausgelegt. SG = Single Gate ökonomische Lösung, sehr effektiv DG = Double Gate spezielle Konstruktion als Komplettlösung

Adapterset, Rohrmontage für Sicherheitstür INTERGATE Safety Gate | Fallschutztüren
angesehen
Gekauft
Adapterset, Rohrmontage für Sicherheitstür INTERGATE Safety Gate

Fallschutztüren

Set für die Montage des Schutztür mit 1-1/2" Rundrohre. Es besteht aus zwei verzinkten Winkelprofilen und 3 U-Bolzen M10 mit Befestigungsmaterial (Muttern und Unterlegscheiben)

1-2 von 2 Produkten

Fallschutztüren vermeiden Unfälle

Fallschutztüren sollten bei allen Zugängen wie Plattformen oder Podesten angebracht werden, um Abstürze zu vermeiden. Dabei gilt es jedoch, den Standard zu beachten. Haberkorn liefert Ihnen die bereits vormontierte Fallschutztür und verringert somit Ihren Montageaufwand erheblich.

Auf einen Blick
    Fallschutztür
    Fallschutztüren sind besonders wichtig, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen.

    Höchste Sicherheit durch Fallschutztüren

    Wenn an Zugängen zu Podesten, Plattformen, Laufstegen oder -rosten keine Schutztür montiert ist, besteht die Gefahr eines Absturzes. Fallschutztüren sollten auf der DIN EN ISO 14122-3 Stand Oktober 2016 basieren; dieser Standard beschreibt die Anforderungen an Treppen und Geländer, die Teil einer Maschine sind. Diese Norm wird auch für Anlagen in der Industrie verwendet. Das Geländer sollte mindestens 1.100 mm hoch sein und eine Knieleiste haben. Wenn Durchgänge durch Geländer nötig sind, ist eine Durchgangssperre gefordert. Die Türen einer Fallschutztür sollten selbstschließend sein, jedoch nicht verriegeln. Hierbei kann jedoch, im Gegensatz zu Geländern, auf eine Fußleiste verzichtet werden.


    Einfache Montage von Fallschutztüren

    Die Montage einer solchen Fallschutztür erfordert nur einen geringen Aufwand, alle Materialien sind bei uns im Online-Shop erhältlich. Sie erhalten Fallschutztüren bereits vormontiert, das macht die Montage besonders einfach. Sie können die Fallschutztür mithilfe der Rohrmontage ganz einfach an ein Rundrohr montieren.