Menu

Suche nach "b82782/fabema/h-plus-haberkorn-markenqualitaet"

Leitkegel – auch Verkehrsleitkegel, Pylonen oder Warnkegel genannt – dienen vor allem der schnellen und kurzfristigen Absicherung von Gefahrenstellen oder Unfallstellen. Außerdem dienen sie für sogenannte untergeordnete Zwecke, wie bspw. zum Schutz von frisch aufgebrachten Bodenmarkierungen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b82782/fabema/h-plus-haberkorn-markenqualitaet“
1-7 von 7 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Leitkegel, tagesleuchtend | Leitkegel
angesehen
Gekauft
Leitkegel, tagesleuchtend

Leitkegel

Tagesleuchtender Verkehrsleitkegel für Markierungsarbeiten.

Leitkegel TL, teilreflektierend | Leitkegel
angesehen
Gekauft
Leitkegel TL, teilreflektierend

Leitkegel

Verkehrsleitkegel in schwerer Ausführung mit patentierter Kippschutzkante. Zum schnellen und kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen.

Leitkegel TL, mit Blitz | Leitkegel
angesehen
Gekauft
Leitkegel TL, mit Blitz

Leitkegel

Vollreflektierender Verkehrsleitkegel mit Blitz. Zum schnellen und kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen.

Leitkegel Molan Lux | Leitkegel
angesehen
Gekauft
Leitkegel Molan Lux

Leitkegel

Verkehrsleitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen, mit retroreflektierenden Silberstreifen.

Leitkegel TL, vollreflektierend | Leitkegel
angesehen
Gekauft
Leitkegel TL, vollreflektierend

Leitkegel

Verkehrsleitkegel in schwerer Ausführung mit patentierter Kippschutzkante. Zum schnellen und kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen.

Leitkegeladapter für Blinkdauerleuchte | Leitkegel
angesehen
Gekauft
Leitkegeladapter für Blinkdauerleuchte

Leitkegel

Adapter zur einfachen Befestigung der Blinklampe am Leitkegel.

Leitkegeladapter für Mini-Blitzlampe Fireball | Leitkegel
angesehen
Gekauft
Leitkegeladapter für Mini-Blitzlampe Fireball

Triopan | Leitkegel

Mit dem Leitkegeladapter ist die Mini-Blitzlampe Fireball mit allen gängigen Leitkegeln kompatibel.

1-7 von 7 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Schutz vor Gefahren

Leitkegel sollen in öffentlichen oder innerbetrieblichen Bereichen in erster Linie vor Gefahren warnen sowie optisch führen. Sie kommen häufig bei Arbeits-, Einsatz- und Unfallstellen für eine kurzfristige Absperrung zum Einsatz. Als dauerhafte Verkehrseinrichtung sind die Verkehrshütchen nicht geeignet und auch nicht erlaubt.

Auf einen Blick
    Mann stellt einen Warnkegel vor einer Straßenwalze auf
    Reflektierende Leitkegel kennzeichnen kurzzeitige Arbeitsstellen auch bei schlechten Lichtverhältnissen und Dunkelheit.

    Die Vorteile von Leitkegeln

    Warnkegel und Pylonen sind kompakt und durch die Stapelmöglichkeit sehr einfach zu transportieren. Zudem sind sie sehr flexibel in der Anwendung, da sie schnell und kurzfristig auf- und wieder abgebaut werden können. Sie sind stabil genug, um Wind und Wetter standzuhalten, stellen aber im Kollisionsfall kein Risiko für Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer dar, da sie in der Regel gefahrlos überfahren werden können.


    Verschiedene Höhen bei Leitkegeln

    Leitkegel sind in unterschiedlichen Größen bzw. Höhen erhältlich. Je nach Einsatzzweck gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Höhe von Warnkegeln.

    Höhe

    Einsatz

    30 cm

    für Markierungsarbeiten bei Tageslicht, ausgenommen Autobahnen

    50 cm

    für den Einsatz auf allen Straßen, ausgenommen Autobahnen und Schnellstraßen

     75 cm

    für den Einsatz auf Autobahnen und Schnellstraßen

    100 cm

    für den Einsatz im Schienenbereich (bei Haberkorn auf Anfrage erhältlich)


    Verschiedene Reflexionsvarianten bei Leitkegeln

    Leitkegel sind tagesleuchtend (fluoreszierend), teilreflektierend (nur die weißen Ringe sind reflektierend) oder vollreflektierend bzw. retroreflektierend (sowohl die weißen als auch die roten Ringe sind reflektierend) erhältlich.

    Warnkegel vor einer frisch geteerten Straße
    Warnkegel können als kurzfristige Markierungen eingesetzt werden, beispielsweise um auf eine frisch geteerte Straße aufmerksam zu machen.

    Einsatzbereiche von Leitkegeln

    Leitkegel werden hauptsächlich im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt. Sie können bei Arbeiten von kurzer Dauer so eingesetzt werden, wie Leitbaken oder Absperrgitter für länger andauernde Baustellen und Gefahrenstellen – also als Quer- oder Längsabsperrungen sowie als Markierungen. Als Absturzsicherung dienen Warnkegel jedoch in keinem Fall.
    Neben der Anwendung im öffentlichen Straßenverkehr finden Leitkegel auch häufig auf nicht öffentlichen Geländen Anwendung.


    Leitkegel mit Warnleuchte für noch mehr Sichtbarkeit

    Warnleuchten mit Blitzleuchten erzielen noch größere Wahrnehmung und Warnwirkung. Die Blitzleuchten können auf Leitkegeln mit 75 oder 100 cm Höhe angebracht werden. Wir bieten die passenden Leitkegeladapter, mit denen die Blink-Dauerleuchten einfach, stabil und sicher auf den Leitkegeln montiert werden können.

    Warnkegel mit montierter Warnleuchte
    Leitkegel mit Warnleuchten erzielen eine größere Wahrnehmung und dadurch auch bessere Warnwirkung.