Menu

Suche nach "Fitt"

Unsere TL-geprüften Fußplatten aus 100 % Recyclingmaterial sind optimal für mobile Aufstellungen mit Absturzsicherungen und Leitbaken oder für die Beschwerung von Strahlschilderständern, wo man mehrere Fußplatten aufeinanderlegt, um eine bessere Stabilität bei Wind oder Sturm zu gewährleisten. Auch verwendbar als Füße bei Bauzäunen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Fitt“
1-4 von 4 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Fußplatte H-Plus Universal MB-TL 92, BASt-geprüft | Fußplatten, Beschwerungssäcke
angesehen
Gekauft
Fußplatte H-Plus Universal MB-TL 92, BASt-geprüft

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Fußplatten, Beschwerungssäcke

Standsichere, rutschfeste Fußplatte zum sicheren aufstellen von Leitbaken, Bauzäunen und Verkehrsschildern.

Fußplatte UNI | Fußplatten, Beschwerungssäcke
angesehen
Gekauft
Fußplatte UNI

Fußplatten, Beschwerungssäcke

Robuste Fußplatte zur Verwendung für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäune und als Schilderständer für Verkehrszeichen.

Fußplatte kompakt | Fußplatten, Beschwerungssäcke
angesehen
Gekauft
Fußplatte kompakt

Fußplatten, Beschwerungssäcke

Runde Fußplatte mit praktischem Tragegriff zur Verwendung für Absperrungen.

Sandsack/Beschwerungssack | Fußplatten, Beschwerungssäcke
angesehen
Gekauft
Sandsack/Beschwerungssack

Fußplatten, Beschwerungssäcke

Robuster Beschwerungssack mit integriertem Tragegriff und Füllöffnung zum Befüllen mit Sand, Kies oder Wasser.

1-4 von 4 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Die richtige Wahl bei Fußplatten für höchste Sicherheit

Um eine sichere Standfestigkeit garantieren zu können, müssen das Gewicht und das Format von TL-Fußplatten richtig gewählt werden. Grundsätzlich sollten sie nicht höher als 12 cm und mindestens 28 kg schwer sein. Die typischen Standard-Aufnahmeöffnungen 40 x 40 mm, 60 x 60 mm und Ø 42 mm sollten auf der Fußplatte vorhanden sein, um alle Leitbaken und Absturzsicherungen, die sich auf dem Markt befinden, integrieren zu können.

Auf einen Blick
    Fußplatte von H-Plus
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Fußplatten und Beschwerungssäcken.

    Richtige Wahl und Ausrichtung der Fußplatten für höchste Sicherheit

    Neben den klassischen Kriterien wie Größe und Gewicht gibt es auch die Wahl zwischen rechteckigen oder runden Fußplatten. Runde Fußplatten eignen sich jedoch ausschließlich für den innerbetrieblichen Bereich zum Absperren in Verbindung mit Absperrpfosten oder Schranken. Für den Verkehrsraum sind diese durch die runde Form und somit die Wegrollgefahr nicht geeignet.

    Nachdem Sie sich für die richtige Fußplatte entschieden haben, gibt es noch einige Punkte, die beachtet werden müssen, um das höchste Maß an Sicherheit zu gewährleisten.

    Rechteckige Fußplatten werden meist für Verkehrszeichen oder Absperrgeräte verwendet. Hierbei muss auf die Ausrichtung der Fußplatte geachtet werden. Die längere Seite der Fußplatte sollte keineswegs parallel zum Schild aufgestellt sein, sondern parallel zur Windlast: Da auf das Verkehrszeichen die Windlast einwirkt, muss die längere Seite der Fußplatte im 90°-Winkel zum Verkehrszeichen stehen. Wird dies nicht beachtet, verringert sich die Standsicherheit um 50 %.


    Sicherheitsklassen K1, K2 & K3

    Bei der Aufstellung von Verkehrszeichen oder Absperrgeräten wurden gewisse Standsicherheitsklassen definiert. K1 beispielsweise bedeutet, dass die Fußplatte dank des Gewichts und der Geometrie einer horizontalen Kraft von 120 N standhalten kann. Es wird dabei gerechnet, dass die horizontale Kraft in 1 Meter Höhe auf das Schaftrohr einwirkt. Werden zwei Fußplatten übereinandergestapelt, verdoppelt sich die Standsicherheit auf 240 N in 1 Meter Höhe und entspricht somit Sicherheitsklasse K2. Sicherheitsklasse K3 besteht aus drei übereinandergestapelten Fußplatten und hält somit mindestens 360 N stand. Es wird jedoch empfohlen, nicht mehr als drei Fußplatten zu stapeln, da sich ansonsten der Schwerpunkt nach oben verlagert.


    Standsicher mit dem Schilderständer von Haberkorn

    Schilderständer

    Unsere standsicheren Schilderständer sind perfekt für die Aufnahme von Fußplatten und Schaftrohren. Sie bestehen aus feuerverzinktem Stahl und sind für 40 x 40 mm Schaftrohre und max. 4 Fußplatten Universal MB-TL 92 geeignet.


    Höchste Standfestigkeit mit der H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92

    Unsere H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92 ist stapelbar, absolut standsicher und durch ihre zwei komfortablen Tragegriffe sehr einfach zu handhaben. Sie ist optimal für die Verwendung von Absturzsicherungen, Baken und Rohrstehern und zudem beständig sowohl gegen Öl als auch Frost und Salz.
    Die H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92 sorgt für höchste Sicherheit, denn sie ist BASt-geprüft und gemäß TL-Aufstellungsvorrichtung für Gewichtsklasse K1 zugelassen. Die Fußplatte verfügt über eine Aufnahmeöffnung der Größe 60 x 60 mm, drei Aufnahmeöffnungen mit der Größe 40 x 40 mm, eine Ø 42 mm-Kombiöffnung und ein Drehadapter-Außenteil für Wendeleitbaken. Mit einem 60-x-60-cm-Adapter ist es möglich, zusätzlich eine 40-x-40-cm oder Ø-42-mm-Aufnahmeöffnung herzustellen. Passende Lager- und Transportgestelle sind separat ebenfalls in unserem Shop erhältlich.


    Wiedererkennung garantiert mit personalisierten Fußplatten

    personalisierte Fußplatte

    Bei Haberkorn haben Sie die Möglichkeit, Ihre Baustellensicherung selbst zu gestalten. Individualisierte Farbe, Logo und Sonderzubehör sorgen für Wiedererkennung, Differenzierung vom Wettbewerb und effektiven Diebstahlschutz. Durch die innovative Baustellenkennzeichnung mit Ihren Unternehmensfarben kommt es zu keiner Verwechslung mehr. Wenn Sie Wiedererkennung und Bekanntheit für Ihr Unternehmen garantieren wollen, können Sie sich diese Bakenfußplatte mit Ihrem gewünschten Logo und Farbe personalisieren lassen.