Menu

Suche nach "nevoga"

Unsere robusten Faltsignale dienen zur schnellen und übersichtlichen Markierung bei Gefahrenstellen. Das Aufstellen wird durch die Selbstöffnung vereinfacht. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „nevoga“
1-7 von 7 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Warndreieck | Faltsignale, Warnsignale
angesehen
Gekauft
Warndreieck

Faltsignale, Warnsignale

Pannendreieck zur Absicherung von Unfall- und Gefahrenstellen.

Winkerkelle, grün/rot | Faltsignale, Warnsignale
angesehen
Gekauft
Winkerkelle, grün/rot

Faltsignale, Warnsignale

Reflektierende Winkerkelle mit beidseitig rückstrahlender Folie.

Langguttafel | Faltsignale, Warnsignale
angesehen
Gekauft
Langguttafel

Faltsignale, Warnsignale

Reflektierendes Langgutschild mit Aufhängekette, zur vorgeschriebenen Kennzeichnung von Ladungen, die mehr als 1 m über das Fahrzeug hinausragen.

Anhaltestab, beidseitige Beleuchtung | Faltsignale, Warnsignale
angesehen
Gekauft
Anhaltestab, beidseitige Beleuchtung

Faltsignale, Warnsignale

Neutraler Anhaltestab ohne Aufschrift mit Kippschalter und beidseitiger Beleuchtung.

Ersatzglas für Anhaltestab | Faltsignale, Warnsignale
angesehen
Gekauft
Ersatzglas für Anhaltestab

Faltsignale, Warnsignale

Schraubkappe für Anhaltestab.

Ersatzlampe für Anhaltestab | Faltsignale, Warnsignale
angesehen
Gekauft
Ersatzlampe für Anhaltestab

Faltsignale, Warnsignale

Ersatz-Kugelbirne für Anhaltestab.

Faltsignal Trio | Faltsignale, Warnsignale
angesehen
Gekauft
Faltsignal Trio

Faltsignale, Warnsignale

Robustes Faltsignal zur schnellen, übersichtlichen Absicherung von Gefahrenstellen.

1-7 von 7 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Markierung von Unfall- und Gefahrenstellen durch Faltsignale

Wenn es um schnelle und kurzfristige Kenntlichmachung von Unfall- und Gefahrenstellen geht, sind die Trio-Faltsignale optimal. Faltsignale verfügen über ein Dreibeingestell für erhöhte Windstabilität. Durch den Federmechanismus öffnet sich das Dreibeingestell selbstständig. Die Bespannung besteht aus robustem Kunststoffgewebe und ist mit allen gebräuchlichen Signalzeichen – auch mit Untertitel – erhältlich. Die Faltsignale sind auf Wunsch mit bis zu drei verschiedenen Symbolen auf einem Stativ lieferbar.

Auf einen Blick
    Faltsignale
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Faltsignalen.

    Faltsignale zur Sicherung von Gefahrenstellen

    Faltsignale sind Verkehrszeichen, die im Gegensatz zu Schildern, die an Pfosten befestigt sind, auf dem Grund stehen. Mit Faltsignalen kann man Gefahrenstellen schnell und gut erkennbar absichern. Besonders für Feuerwehren, Kommunen, Rettungsdienste, Polizei und Bau- und Transportunternehmen sind Faltsignale von großer Bedeutung. Faltsignale werden in der Regel für kurzfristige Vorfälle verwendet, wenn beispielweise eine Gefahrenstelle der eine Verkehrsfläche abzusichern ist. Normalerweise werden Faltsignale mit Verkehrszeichen bedruckt und bei Bedarf mit einem zusätzlichen Warntext beschriftet. Faltsignale sind im Vergleich zu üblichen Warndreiecken, die jeder und jede in Kraftfahrzeugen mitführt, größer und stabiler. Um bessere Standsicherheit und Windstabilität zu gewährleisten, sollte ein Zentralgewicht verwendet werden. Durch das Dreibeinstativ hält ein Faltsignal auch auf Flächen, die schräg oder uneben sind.


    Faltsignale Trio

    Faltsignal

    Faltsignale Trio werden zur raschen und kurzfristigen Signalisierung von Unfall- und Gefahrenstellen verwendet. Es gibt sie in vier verschiedenen Höhen: 60, 70, 90 und 110 cm. Je nach Anwendungszweck gibt es die Faltsignale in tagesleuchtend oder reflektierend. Sie sind mit allen gebräuchlichen Signalzeichen, auch mit Untertitel, erhältlich und auf Wunsch mit bis zu drei verschiedenen Symbolen auf einem Stativ lieferbar. Zudem lassen sie sich leicht aufbauen. Die stabilen Stative aus verzinktem Profilstahl sorgen für hohe Standstabilität und Witterungsbeständigkeit. Durch klare Standkanten können Sie mit höchster Standfestigkeit rechnen. Die Standbeine sind weder abgerundet noch abgeschrägt und sorgen somit für einen sicheren Stand. Ein solider Federmechanismus verhindert das ungewollte Zusammenklappen der Trio-Faltsignale. Die Faltsignale werden mit einem Futteral aus ölunempfindlichem Kunststoffmaterial geliefert.


    Sicherheitsleuchte Star-Flash LED

    Sicherheitsleuchte Star-Flash LED

    Die Sicherheitsleuchte Star-Flash LED ist eine Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle. Sie verfügt über eine hohe Blitzintensität bei Tag und Nacht, vor allem bei schlechter Sicht. Sie kann für Faltsignale ohne zusätzlichen Halter oder mit einem Adapter eingesetzt werden und passt optimal auf die Trio-Faltsignale. Für den Betrieb braucht die Sicherheitsleuchte zwei 6-V-Kastenbatterien


    Mini-LED-Blitzlampe Fireball

    Mini-LED-Blitzlampe Fireball

    Die Mini-LED-Blitzlampe ist für die temporäre Kennzeichnung zum Aufstecken auf das Triopan-Faltsignal geeignet. Es wird kein zusätzlicher Adapter für das Triopan-Faltsignal benötigt. Die durch einen Mikroprozessor gesteuerte Mini-LED-Blitzleuchte wird mit 6 AA-Batterien betrieben und hat eine sehr hohe Lichtstärke von 280 cd. Die kugelförmige Linse garantiert eine perfekte Lichtverteilung. Der Mini-LED-Blitz hat eine Gesamthöhe von nur ca. 14 cm.