Menu

Suche nach "diem"
zur Absperrung von Arealen

Mobile Bauzäune werden zur zeitlich limitierten Absperrung sowie zur Absicherung von Baustellenbereichen oder anderen Arealen wie Veranstaltungsplätzen eingesetzt. Sie dienen einerseits der Sicherheit, bieten aber auch wirksamen Schutz vor Diebstahl von sich auf der Baustelle befindenden Materialien und Maschinen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „diem“
21-25 von 25 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Erdnagel für Bauzaun | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Erdnagel für Bauzaun

Bauzäune

Dieser Erdnagel wird für die Verankerung der Bauzäunen im Boden verwendet.

Sicherheitsstrebe | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstrebe

Bauzäune

Stützstrebe zur Erhöhung der Standsicherheit von Bauzaun-Absperrungen.

Transportpalette für Bauzäune | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Transportpalette für Bauzäune

Bauzäune

Lager- und Transportgestell für den komfortablen Transport und die Lagerung von Bauzäunen.

Aktion
Bauzaun-Sichtschutznetz | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun-Sichtschutznetz

Bauzäune

Winddurchlässiges Bauzaunnetz mit 4 Ösen für den Einsatz als Sichtschutz.

Bauzaun-Sichtschutzplane | Bauzäune
angesehen
Gekauft
Bauzaun-Sichtschutzplane

Bauzäune

Stabile Sichtschutzplane mit blauen Ösen schützt Bauzäune vor Wind, Staub und schlechtem Wetter.

21-25 von 25 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Bauzäune als temporäre Baustellenabsperrung

Mobile Bauzäune sind aus Stahl gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Unterschiede in Sachen Abmessungen, Gewicht und Material haben Einfluss auf die Einfachheit der Anwendung sowie den Einsatzzweck.

Auf einen Blick
    Bauzäune vor einer Baustelle
    Bauzäune dienen zur Abgrenzung von Arealen und Baustellen vom öffentlichen Verkehrsraum.

    Bauzäune – Aufgaben und gesetzliche Anforderungen

    Bauzäune, auch Mobilzäune genannt, dienen zwar der Absperrung, zählen lt. StVO aber nicht zu den Absperrgeräten. Rechtlich gelten Bauzäune also nicht als Absperrung, sondern als konstruktive Trennung oder Barriere, und sind daher als Absperrungen im Straßenverkehr oder als Absturzsicherung für Gefahrenstellen unzulässig. Sie dienen vorrangig der Abgrenzung und dem Schutz von Baustellenbereichen sowie zur räumlichen Abtrennung vom öffentlichen Verkehrsraum. Ein stabiler Stand, der auch Wind und Wetter trotzt, ist jedenfalls mithilfe von passenden Bauzaunfüßen und Sicherheitsstreben sicherzustellen.


    Die verschiedenen Varianten von Bauzäunen

    • Abmessungen: In den meisten Fällen kommen Bauzäune mit 3,5 m Länge und 2 oder 1,2 m Höhe zum Einsatz, aber auch kürzere bzw. längere Varianten oder Bauzäune in anderen Höhen sind auf Anfrage erhältlich.

    • Rohrrahmen: Bauzäune sind in verschiedenen Ausführungen, bspw. teilverzinkt oder vollverzinkt, erhältlich.

      • Bei teilverzinkten Mobilzäunen werden alle Rohre und Gittermatten verzinkt und anschließend geschweißt. Dadurch entsteht eine Schwachstelle bei der Schweißnaht, die im Nachhinein verzinkt wird.

      • Bei vollverzinkten Bauzäunen werden alle Rohre und Gittermatten im Rohzustand geschweißt und dann im Zinkvollbad verzinkt. Am Zaun entstehen keine Schwachstellen durch eine nachträgliche Verzinkung einzelner Stellen.

      • Die Rohr-im-Rohr-Verschweißung wie beim vollverzinkten Bauzaun in unserem Sortiment bietet eine noch längere Haltbarkeit.

      • Bauzäune mit umlaufendem Rohrrahmen und verstärkten Ecken sind sehr robust, da weniger Schweißpunkte vorhanden sind.

    • Maschenweite: Bauzäune sind in unterschiedlichen Maschenweiten erhältlich. Der Vorteil von engmaschigen Bauzäunen ist vor allem der, dass das Übersteigen verhindert wird, da die Freiräume zu eng sind, um den Füßen Halt zu bieten. Zudem gilt: je enger die Maschenweite, desto stabiler der Zaun.

    • Drahtstärke: Maschen aus starkem Draht erhöhen die Lebensdauer und die Stabilität von Bauzäunen.


    Richtige Montage von Bauzäunen

    Die einzelnen Zaun-Elemente können beliebig miteinander verbunden werden und bieten dadurch die Möglichkeit, auch große Areale abzugrenzen. Die Verbindung der Zaunelemente geschieht, wenn diese vorhanden sind, durch Haken und Ösen. Aber auch der Einsatz von Fußplatten aus Kunststoff oder Bauzaunfüßen aus Beton stellt eine Verbindung dar, da sich zwei Zaun-Elemente immer eine Fußplatte teilen und somit über den Fuß miteinander verbunden sind. Außerdem bieten Fußplatten auch einen sicheren und stabilen Halt. Um die Verbindung und die Stabilität noch weiter zu stärken, können Verbindungslaschen, Sicherheitsstreben oder Erdnägel zum Einsatz kommen. Der Stand der Zäune sollte am besten täglich kontrolliert werden.

    Ausschnitt eines Hakens und einer Öse an Bauzäunen
    Durch Haken und Ösen können Bauzäune miteinander verbunden werden.

    Sichtschutz und Bauzaunblenden für Ihre Werbebotschaft

    Oft ist es angenehm, wenn die Baustelle durch einen Sichtschutz vor den Blicken von Passanten geschützt ist. Dafür können Abdeckplanen oder Netze eingesetzt werden.
    Sichtschutz kann aber auch anders gehen: Mobile Bauzäune bieten viele Quadratmeter Werbefläche und damit endlose Möglichkeiten. Wir drucken Ihre Werbebotschaft gerne auf strapazierfähige Netze für Bauzäune. Natürlich ist auch die Anbringung einer Tafel mit individuellem Logo möglich, das bietet einerseits sehr guten Diebstahlschutz und stärkt andererseits die Marke. Als Sichtschutz ist diese Variante jedoch nicht brauchbar.
    Es gilt zu beachten: Durch das Anbringen von Planen oder Netzen auf Bauzäunen wird die Angriffsfläche für Wind größer. Die Standsicherheit muss durch den Aufsteller weiterhin gewährleistet sein!

    Bauzaun mit Baustellenordnung
    Bauzäune bieten viel Platz für individuelle Werbebotschaften oder sonstiges.

    Lagerung und Transport von Bauzäunen

    Um Ihre Bauzäune platzsparend zu verstauen und einfach zu transportieren, bieten wir passende Transportpaletten für Bauzäune.