Menu

Bauzaun Mobil mit Haken und Öse, vollfeuerverzinkt

mehr Bauzäune

Drucken
Vollfeuerverzinkter Allround-Mobilzaun mit Haken-Ösen-System, zur schnellen und einfachen Absperrung von Baustellen.
Vorteile/Ausführungen
  • hoher Korrosionsschutz 
  • Rohr-in-Rohr-System (Querrohr in Standrohr eingeschoben) 
  • Haken und Ösen zum verwindungssteifen Verbinden der einzelnen Elemente
  • Drahtmatte zentriert in Rahmen geschweißt 
  • keine scharfen Kanten oder überstehenden Drähte

Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: nur zulässig mit Sicherheitsstreben!
  • ÖNORM V2104

Technische Daten
  • Standrohr-Ø
40 mm
  • Querrohr-Ø
28 mm 
  • Wandstärke bei Höhe 1200 mm
1,1 mm
  • Wandstärke bei Höhe 2000 mm
1,3 mm 

Material
  • Stahl, vollfeuerverzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken