Menu

Bauzaun Mobil, ohne Haken und Ösen

mehr Bauzäune

Drucken
Verzinkter Allround-Mobilzaun mit punktgeschweißter Gittermatte, zur schnellen und einfachen Absperrung von Baustellen.
Vorteile/Ausführungen
  • stumpf geschweißt 
  • einzelne Drähte auf Rahmen geschweißt 
  • keine scharfen Kanten oder überstehenden Drähte

Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: nur zulässig mit Sicherheitsstreben!
  • ÖNORM V2104

Technische Daten
  • Standrohr-Ø
40 mm
  • Wandstärke Standrohr
1,2 mm
  • Querrohr-Ø
30 mm 
  • Wandstärke Querrohr
1 mm
  • Maschenweite
100 x 262 mm
  • Drahtstärke
3,2 mm 

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken