Menu

Suche nach "Bauzaunfuß"

Absperrpfosten und Schranken werden zum Sichern von Betriebs- und Grundflächen genutzt. In unserem Sortiment finden Sie Produkte rund um das Thema absperren und sichern von privaten und gewerblichen Parkflächen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Bauzaunfuß“
1-8 von 8 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Absperrpfosten, eckig | Absperrpfosten, Parkplatzbügel
angesehen
Gekauft
Absperrpfosten, eckig

Absperrpfosten, Parkplatzbügel

Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen. Bei Typen zum Einbetonieren ist die Gesamtlänge 1.300 mm bei Überflur 900 mm.

Absperrpfosten, rund | Absperrpfosten, Parkplatzbügel
angesehen
Gekauft
Absperrpfosten, rund

Absperrpfosten, Parkplatzbügel

Begrenzungspfosten zum Einbetonieren für Fußgängerbereiche, Parkplätze und Sicherheitszonen.

Parkplatzbügel | Absperrpfosten, Parkplatzbügel
angesehen
Gekauft
Parkplatzbügel

Absperrpfosten, Parkplatzbügel

Parkbügel zur Abgrenzung privater und gewerblicher Parkflächen, umlegbar, mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln.

Kettenständer mit Fußplatte | Absperrpfosten, Parkplatzbügel
angesehen
Gekauft
Kettenständer mit Fußplatte

Absperrpfosten, Parkplatzbügel

Schwerer Begrenzungspfosten für Fußgängerbereiche, Parkplätze, Fahrbahnen und Sicherheitszonen.

Feuerwehrschlüssel | Absperrpfosten, Parkplatzbügel
angesehen
Gekauft
Feuerwehrschlüssel

Absperrpfosten, Parkplatzbügel

Feuerwehrschlüssel zum Herausnehmen oder Umlegen von Absperrpfosten mit Dreikantverschluss.

Dreikantschlüssel für Absperrpfosten | Absperrpfosten, Parkplatzbügel
angesehen
Gekauft
Dreikantschlüssel für Absperrpfosten

Absperrpfosten, Parkplatzbügel

Dreikantschlüssel zum Herausnehmen oder Umlegen des Absperrpfostens Typ Moravia.

Recyclingfuß | Absperrpfosten, Parkplatzbügel
angesehen
Gekauft
Recyclingfuß

Absperrpfosten, Parkplatzbügel

Robuster Recyclingfuß als Ersatzteil zum Leitzylinder FlexPin.

Aktion
Leitzylinder FlexPin | Absperrpfosten, Parkplatzbügel
angesehen
Gekauft
Leitzylinder FlexPin

Absperrpfosten, Parkplatzbügel

Retroreflektierender und kippbarer Absperrpfosten der gefahrlos angefahren und im Notfall überrollt werden kann. Ein Gelenk im Zylinderfuß richtet den Leitzylinder nach dem Überfahren selbsttätig wieder auf.

1-8 von 8 Produkten

Pfosten und Schranken spielen eine wichtige Rolle im Verkehr

Die Zahl der Verkehrsteilnehmer steigt stetig an und das Auto zählt zu den beliebtesten Fortbewegungsmitteln. Genauso wichtig wie die Verkehrsführung ist auch die Bereitstellung und Sicherung von Parkplätzen. Durch das Anbringen von Absperrpfosten und Schranken können private und gewerbliche Parkflächen abgegrenzt werden.

Auf einen Blick
    Absperrpfosten
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Absperrpfosten und Schranken.

    Absperrpfosten für jeden Einsatzzweck

    Leitzylinder FlexPin

    Je nach Einsatzzweck sollten Sie sich Gedanken machen, wie flexibel der gewünschte Absperrpfosten sein sollte. Ein Großteil der Absperrpfosten werden im Boden fest verankert indem sie einbetoniert oder angeschraubt werden. Sollte beispielsweise eine Einfahrt ermöglicht werden, gibt es Modelle bei denen das Oberteil vom Unterteil herausgenommen werden kann. Je nach Bedarf gibt es auch Ausführungen mit eingebauten Profilzylinderschloss oder Dreikantverschluss. Die Pfosten gibt es in runder oder eckiger Ausführung, in verzinkt oder rot/weiß lackiert. Der Leitzylinder FlexPin besteht aus flexiblem Kunststoff. Deshalb gibt er bei einem Aufprall nach und richtet sich selbst wieder auf. So können kostspielige Anfahrschäden vermieden werden.


    Mobile Kettenständer zur temporären Absperrung

    Für die temporäre Absperrung mit Absperrketten empfehlen wir Ihnen den schweren Begrenzungspfosten mit aufgeschweißter Stahlkappe zu verwenden.  Für Fußgängerbereiche, Parkplätze, Fahrbahnen und Sicherheitszonen empfehlen wir Fußplatten. Unsere Kettenständer haben standardmäßig zwei Kettenösen, um die Kunststoffkette einhaken zu können.


    Parkplatzbegrenzung

     Parkplatzbügel

    Durch Parkbügel können Sie Parkplätze vor unbefugter Benutzung sichern und sperren.

    Die Parkplatzbügel sind umlegbar und mit einem Zylinderschloss und 3 Schlüsseln ausgestattet. Dadurch bieten sie eine zuverlässige und einfache Abhilfe gegen das Problem des Falschparkens.