Menu

Suche nach "b82782/gruen/sievert"

Innenrüttler und Vibriernadeln dienen zum Verdichten von Frischbeton. Innenrüttler werden senkrecht in den Frischbeton gestellt, bis zum Mittelpunkt geführt und dann langsam wieder herausgezogen. Die Luft, die im Beton eingeschlossen ist, kann so entweichen und der Beton nach dem Erhärten die geforderte Festigkeit erreichen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „b82782/gruen/sievert“
1-10 von 10 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Biegewellenrüttler DINGO, Set | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Biegewellenrüttler DINGO, Set

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Tragbarer, flexibler Biegewellen-Innenvibrator mit gehärtetem Rohr zum Verdichten von Beton. Elektromotor für höchste Leistungen mit doppelter Motorisolierung. Drei Griffe rund um den Motorkörper und ein weiterer Griff auf der Rückseite zur Bedienung mit kurzen Übertragungen auch...

Vibrierpatsche TORNADO H | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Vibrierpatsche TORNADO H

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Einfach zu bedienende, handliche Vibrierpatsche mit leicht einstellbarer Vibrationskraft, bis zu 200 kg, zur optimalen Oberflächen-Verdichtung aller Betonarten.

Vibrierpatsche TORNADO E-BATT | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Vibrierpatsche TORNADO E-BATT

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Handliche und leicht zu bedienende akkubetriebene Vibrierpatsche zur optimalen Verdichtung aller Betonarten. Perfekt für Umgebungen mit Lärmbeschränkungen.

Innenrüttler SPYDER PRO mit integriertem Umformer | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Innenrüttler SPYDER PRO mit integriertem Umformer

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Hochfrequenz-Innenvibrator mit tragbarem elektronischem Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom. Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Übertemperatur- und Erdschlussschu...

Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V

DeWalt | Rüttler, Vibrationsgeräte

Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.

Innenrüttler M-AFP mit Thermoschutz | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Innenrüttler M-AFP mit Thermoschutz

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Hochfrequenz-Innenvibrator mit gehärtetem Stahlrohr und hochwertiger Doppellagerung. Große Unwuchten erzeugen in kurzer Zeit widerstandsfähigen Sichtbeton mit gleichmäßiger Oberfläche.

Frequenzumformer AFE | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Frequenzumformer AFE

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Mechanischer Umformer mit Stahlrohrschutzgestell und Magnetinduktion. Serienmäßiger Magnetwärmeschutzschalter verhindert Kurzschlüsse und übermäßige Aufwärmung.

Frequenzumformer AFE mit Fahrgestell | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Frequenzumformer AFE mit Fahrgestell

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Mechanischer Umformer mit Stahlrohrschutzgestell und Magnetinduktion. Serienmäßiger Magnetwärmeschutzschalter verhindert Kurzschlüsse und übermäßige Aufwärmung.

Frequenzumrichter BOXEL 225 | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Frequenzumrichter BOXEL 225

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Sehr stabiler, leistungsstarker elektronischer Frequenzumformer zum direkten, gleichzeitigen Anschluss von bis zu 2 Innenrüttlern.

Frequenzumrichter BOXEL E-BATT | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Frequenzumrichter BOXEL E-BATT

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Sehr stabiler, leistungsstarker akkubetriebener Frequenzumformer zum direkten Anschluss von Innenrüttlern der AFP-Serie sowie zum Betrieb von allen 42-Volt-Innenrüttlern.

1-10 von 10 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf

Vibriergeräte zur Verdichtung von Frischbeton

Frischbeton muss immer verdichtet werden, um die geforderte Festigkeit zu erreichen. Die Tauchabstände müssen bei Innenvibratoren so gewählt werden, dass sich die Wirkungsdurchmesser an den einzelnen Tauchstellen überschneiden. Bei Haberkorn finden Sie ein breites Spektrum an Vibriergeräten.

Auf einen Blick
    Betonieren mit Vibriergeräten
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Spektrum an Vibriergeräten.

    Die richtige Handhabung von Innenvibratoren

    Die Tauchabstände bei Innenvibratoren müssen so gewählt werden, dass sich die Wirkungsdurchmesser an den einzelnen Tauchstellen einwandfrei überschneiden. Mit einem Elektromotor wird eine Unwucht, die sich in der Rüttelflasche befindet, angetrieben und das erzeugt Vibrationen. Diese Vibrationen werden auf den Frischbeton übertragen, was zur dichteren Lagerung der Gesteinskörner und somit zu einem Entweichen von Luft und Überschusswasser aus dem Beton führt. So kann der ausgehärtete Beton die geforderte Festigkeit erreichen. Schalungsflächen und Armierungseisen werden vollständig bedeckt bzw. umschlossen.


    Innenrüttler mit integriertem Umformer Spyder Vibratec

    Innenrüttler Spyder

    Der Innenrüttler mit integriertem Umformer Spyder Vibratec ist ein tragbarer elektronischer Frequenzumformer, der direkt an 230-V-Wechselstrom angeschlossen werden kann; beim 230-Volt-Direktanschluss wird kein externer Frequenzumformer benötigt. Diese Innenrüttler gibt es in drei verschiedenen Flaschendurchmessern: 38, 50 und 60 mm. Die große Verdichtungsleistung und die solide Ausführung entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Elektronikplatte ist vom Gehäuse und den weiteren Wandlerkomponenten getrennt und somit austauschbar. Die Elektronik ist durch das Spezial-Harz gegen Schlag, Feuchtigkeit und Vibration geschützt. Der Umrichtereingang ist vor Spannungsschwankungen geschützt, ebenso der Umrichterausgang, indem die Verbrauchswerte je nach Phase begrenzt werden. Die Innenrüttler verfügen über ein ergonomisches Design, um möglichst komfortabel zu können. Die 15-m-Kabel ermöglichen dem Anwender einen großen Aktionsradius. Das Gerät verfügt über die Schutzklasse IP67 und eine Leistung von 230 V/200 Hz.

    Bauarbeiter betonieren mit Vibriergeräten.
    Innenrüttler sorgen für die optimale Festigkeit des Betons.

    Innenrüttler für Frequenzumformer Vibratec

    Innenrüttler M-AFP

    Durch den Hochfrequenz-Innenrüttler erhält man widerstandsfähigen Beton mit gleichmäßiger Oberfläche. Diese Innenrüttler werden mit 42 Volt und 200 Hz betrieben und arbeiten bei eingebautem Motor mit einer maximalen Frequenz von 12.000 U/min. Für die Vibriernadeln wird ein externer Frequenzumformer benötigt. Hierfür kann entweder ein mechanischer Umformer oder ein elektronischer Frequenzumformer verwendet werden. Vibratec-Innenrüttler haben einen Thermoschutz gegen Überhitzung und ein robustes und isoliertes Schaltgehäuse, das ein Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Der Schalter ist durch eine verschleißfeste Gummidichtung geschützt.

    Aufbau eines Innenrüttlers
    So sieht der Aufbau eines Vibratec-Hochfrequenz-Innenrüttlers aus.
    Tauchabstände von Innenrüttlern
    Die Tauchabstände von Innenvibratoren müssen so gewählt werden, dass sich die Wirkungsdurchmesser an den Tauchstellen einwandfrei überschneiden.

    Frequenzumformer und Frequenzumrichter

    Elektronischer Umformer

    Um Innenrüttler mit 42 Volt/200 Hz anzuschließen wird ein elektronischer oder mechanischer Frequenzumformer benötigt. Diese Umformer werden mit 230 Volt betrieben. Elektronische Umformer sind sehr kompakt gebaut, ihr Gewicht liegt bei nur 11 kg. Bei diesen können zwei Innenrüttler mit 58 mm Durchmesser angeschlossen werden.

    Mechanischer Umformer

    Mechanischen Umformer sind serienmäßig mit Magnetwärmeschutzschalter gegen Kurzschlüsse und übermäßige Aufwärmung ausgeführt. Bei diesen Umformern können Vibriernadeln mit den unterschiedlichsten Flaschengrößen angeschlossen werden. Je nachdem, welche und wie viele Innenrüttler gleichzeitig angeschlossen werden müssen, gibt es Ausführungen in 230 Volt und 400 Volt. Die Anschlussstecker und Anschlüsse für die Stromversorgung entsprechen den EU-Vorschriften