Menu

Innenrüttler M-AFP mit Thermoschutz

von Vibratec   |   mehr Rüttler, Vibrationsgeräte

Drucken
Hochfrequenz-Innenvibrator mit gehärtetem Stahlrohr und hochwertiger Doppellagerung. Große Unwuchten erzeugen in kurzer Zeit widerstandsfähigen Sichtbeton mit gleichmäßiger Oberfläche.
Vorteile/Ausführungen
  • robustes und isoliertes Schaltgehäuse gegen das Eindringen von Feuchtigkeit
  • Schalter durch verschleißfeste Gummidichtung geschützt
  • Thermoschutz gegen Überhitzung

Anwendungen/Hinweise
  • externer Frequenzumformer notwendig
  • Schutzklasse IP67

Technische Daten
  • Frequenz Flaschenmotor
max. 12.000 U/min
  • Spannung
42 V/200 Hz
  • Kabellänge
15 m
  • Schlauchlänge
5 m
  • Wandstärke Schlauch 
7 mm
  • Schlauch-Ø
40 mm

Downloads

Für Sie interessant

Frequenzumformer AFE | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Frequenzumformer AFE

Vibratec Dazu passt

Mechanischer Umformer mit Stahlrohrschutzgestell und Magnetinduktion. Serienmäßiger Magnetwärmeschutzschalter verhindert Kurzschlüsse und übermäßige Aufwärmung.

Frequenzumrichter BOXEL 35 | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Frequenzumrichter BOXEL 35

Vibratec Dazu passt

Sehr stabiler, leistungsstarker, elektronischer Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom bis max. 2 Innenrüttlern Ø 58 mm.

Innenrüttler SPYDER mit integriertem Umformer | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Innenrüttler SPYDER mit integriertem Umformer

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Hochfrequenz-Innenvibrator mit tragbarem elektronischem, Frequenzumformer zum direkten Anschluss an 230-V-Wechselstrom. Im Schaltergehäuse befindet sich eine separate, komplett in sich vergossene Umrichtereinheit mit Fehlerstrom-, Phasenausfall-, Übertemperatur- und Erdschlusssch...

Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Akku-Betonverdichter DCE 531 N, 18 V

DeWalt | Rüttler, Vibrationsgeräte

Leistungsstarker Akku-Betonverdichter für flexiblen Einsatz auf der Baustelle, im Garten-/Landschaftsbau etc.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken