Menu

Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für STEWAG

von PCE   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.
Einsatzbereich
  • für das Versorgungsgebiet Steiermark

Anwendungen/Hinweise
  • Achtung: bundesländerspezifische Vorschriften beachten!

Technische Daten
  • Abmessung B x H x T
380 x 770 x 300 mm
  • Absicherung FI-Schalter
40/0,03 A über alle Ausgänge
  • Ausgänge

1 x CEE-Steckdose 32 A 5p 400 V abgesichert über 1 x LS 32 A 3p C
1 x CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V abgesichert über 1 x LS 16 A 3p C
3 x Schuko-Steckdose 16 A 250 V abgesichert über 3 x LS 16 A 1p C

  • Anschlusssicherung 
Neozed-Element D02 35 A, 2,5–25 mm² Al/Cu
 Überspannungsableiter 3 + 1 Kl. „C“ (25–125 A)
  • Zählerplatz 
Wirkstromzählerschleife H07V-K 16 mm² 400 V AC

Material
  • stabiles Gehäuse aus Stahlblech, verzinkt
  • witterungsbeständige Pulverbeschichtung in RAL 2000 gelborange

Lieferumfang
  • inkl. Untergestell

Downloads

Für Sie interessant

Baustromverteiler SPITZ 1, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 1, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 2, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 2, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 3, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 3, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 4, Vollgummi, mit Kabel und Phasenwender | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 4, Vollgummi, mit Kabel und Phasenwender

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 5, Vollgummi, mit Gerätestecker | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 5, Vollgummi, mit Gerätestecker

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Kabel

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Gerätestecker | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Gerätestecker

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler STEYREGG SL 16, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler STEYREGG SL 16, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler STEYREGG SL 32, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler STEYREGG SL 32, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Mobilverteiler IMST, Kunststoff | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Mobilverteiler IMST, Kunststoff

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe IMST, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Kleinstromverteiler, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kleinstromverteiler, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Kleinstromverteiler, ideal für den Industrie- und Handwerksbereich mit einem Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.

Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für OÖ/SBG/WIEN/VLBG | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für OÖ/SBG/WIEN/VLBG

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken