Menu

Mobilverteiler IMST, Kunststoff

von PCE   |   mehr Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Drucken
Mobiler Stromverteiler der Baureihe IMST, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.
Vorteile/Ausführungen
  • anschlussfertig verdrahtet
  • Verteiler stapelbar, daher platzsparende Lagerung
  • Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP44

Technische Daten
  • Abmessung H x B x T
200 x 197 x 197 mm
  • Anschlusskabel
2 m
  • Kabelbezeichnung
H07RN-F 5G2,5
  • Ausgänge
2 x CEE-Steckdose 16 A 5p 400 V ungesichert
5 x Schuko-Steckdose 16 A 250 V ungesichert

Material
  • Tragegriff aus V2A-Edelstahl
  • Verteiler aus schlagfestem Polyamid

Downloads

Für Sie interessant

Baustromverteiler SPITZ 1, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 1, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 2, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 2, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 3, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 3, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 4, Vollgummi, mit Kabel und Phasenwender | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 4, Vollgummi, mit Kabel und Phasenwender

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler SPITZ 5, Vollgummi, mit Gerätestecker | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler SPITZ 5, Vollgummi, mit Gerätestecker

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe SPITZ, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Kabel

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Gerätestecker | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler H-Plus, Vollgummi, mit Gerätestecker

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler STEYREGG SL 16, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler STEYREGG SL 16, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Baustromverteiler STEYREGG SL 32, Vollgummi, mit Kabel | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler STEYREGG SL 32, Vollgummi, mit Kabel

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Mobiler Stromverteiler der Baureihe STEYREGG, mit Steckdosenkombination nach EN 61439.

Kleinstromverteiler, IP44 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Kleinstromverteiler, IP44

Brennenstuhl | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Kleinstromverteiler, ideal für den Industrie- und Handwerksbereich mit einem Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.

Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für OÖ/SBG/WIEN/VLBG | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für OÖ/SBG/WIEN/VLBG

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.

Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für STEWAG | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baustromverteiler M-AVEV 35/11-3/V1/A für STEWAG

PCE | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

Robuster Stromverteiler nach ÖVE EN 61439/4 als Anschlusspunkt an das Netz des Versorgungsnetzbetreibers und zum Anschluss von Wechsel- und Drehstromverbrauchern auf Baustellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken