Menu

Stromerzeuger ESE 6000 DBS, mit Rädern

von Endress   |   mehr Stromerzeuger, Stromaggregate

Drucken
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Für die Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.
Vorteile/Ausführungen
  • Synchrongenerator
  • Kraftstoff Benzin
  • Reversierstarter
  • Ölmangel-Abschaltautomatik
  • Generator-Überlastschutz
  • Tankfüllstandanzeige
  • AVR – automatische Spannungsregulierung
  • 4-in-1-Display für mehr Sicherheit
  • Großtank für lange Laufzeit
  • Tragegriffe klappbar

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP23

Technische Daten
  • Dauerleistung 400 V
6,25/5,0 kVA/kW
  • Dauerleistung 230 V
3,3/3,3 kVA/kW
  • Leistung max. 400 V
6,9/5,5 kVA/kW
  • Leistung max. 230 V
3,6/3,6 kVA/kW
  • Bauart
1-Zylinder, 4-Takt, OHV
  • Hubraum
420 cm3
  • Verbrauch bei 75 % Last
2,6 l/h
  • Schall-Leistungspegel LWA
97 dB(A)
  • Schall-Druckpegel LPA (7 m)
72 dB(A)
  • Abmessung L x B x H
786 x 570 x 600 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken