Menu

Geko Stromerzeuger 6400 ED-A-HHBA

mehr Stromerzeuger, Stromaggregate

Drucken
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Kann zur Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen genutzt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • Asynchrongenerator
  • Kraftstoff Benzin
  • Reversierstarter
  • Ölmangel-Abschaltautomatik
  • besonders leise

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP54

Technische Daten
  • Leistung max. 400 V
5,9 kVA
  • Leistung max. 230 V
5,0 kVA
  • Motorleistung
7,5 kW
  • Motortyp
Honda GX 390
  • Bauart
1-Zylinder, 4-Takt, OHV
  • Hubraum
270 cm3
  • Schall-Leistungspegel LWA
98 dB(A)
  • Schall-Druckpegel LPA (7 m)
70 dB(A)
  • Abmessung L x B x H
740 x 500 x 530 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken