Menu

Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety

von Dunlop   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
Praktischer Arbeitsstiefel aus PVC mit höchster SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 38 cm
  • rutschfeste Sohle (beständig gegen Öl und Benzin, antistatisch, besserer Halt auf Leitern)
  • PVC
  • weißes Innenfutter
  • 100% wasserdicht
  • Stahlkappe, Stahlzwischensohle
  • Gewicht 2.440 g/Stk. (Gr. 43)

Material
  • PVC

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken