Menu

Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange

von Dunlop   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 36,7 cm
  • rutschfeste Laufsohle (ölbeständig, antistatisch, kältebeständig bis –60 °C)
  • Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs
  • Stiefelschaft Purofort® (hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl)
  • Einlagesohle Dunlop Comfort Insoles PRO series
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Material
  • Zwischensohle aus Komposit-Material
  • perfekte Passform mit innovativem Sneakerfit (um Fersenschlupf zu vermeiden)
  • Gewicht 1.584 g/Stk. (Gr. 43)

Material
  • Purofort®

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken