Menu

Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, grün

von Dunlop   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Schafthöhe 36,7cm
  • rutschfeste Laufsohle (ölbeständig, antistatisch, kältebeständig bis –60 °C)
  • Laufsohlen-Abnutzungsindikator zur Überwachung des Sohlenabriebs
  • Stiefelschaft Purofort® (hält die Füße bei Kälte warm und bei Wärme kühl)
  • Einlagesohle Dunlop Comfort Insoles PRO series
  • Zehenschutzkappe aus Komposit-Material
  • Zwischensohle aus Komposit-Material
  • perfekte Passform mit innovativem Sneakerfit (um Fersenschlupf zu vermeiden)
  • Gewicht 1.522 g/Stk. (Gr. 43)

Material
  • Purofort®

Downloads

Für Sie interessant

Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Rugged Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Rugged Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Robuster und leichter Arbeitsstiefel für jede Wetterlage, mit hochwertiger, rutschfester Stollen-Laufsohle, Stahlkappe und Stahlzwischensohle für vollen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® A442031, schwarz | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® A442031, schwarz

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety, schwarz | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety, schwarz

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety ESD, gelb | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® JobGUARD Full Safety ESD, gelb

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® METGUARD Full Safety, grün | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® METGUARD Full Safety, grün

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SB P E FO M AN SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlicher Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRA.

Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1 | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Acifort® Heavy Duty A4422B1

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.

Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Work-It Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Praktischer Arbeitsstiefel aus PVC mit höchster SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.

Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort®+ Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Leichter Arbeitsstiefel mit rutschfester Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit auf unebenem Untergrund, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC.

Abverkauf
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPro Full Safety EG62E33 | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPro Full Safety EG62E33

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Leichter Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.

Aktion
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® TerraPRO Full Safety | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® TerraPRO Full Safety

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Bequemer Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.

Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
angesehen
Gekauft
Sicherheitsstiefel S5 Purofort® FieldPRO Thermo+ Full Safety, orange

Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Arbeitsstiefel mit ölbeständiger, SRC-zertifizierter Sohle für ausgezeichnete Griffigkeit, mit Zehenschutzkappe und Zwischensohle aus Verbundwerkstoff für maximalen Schutz, nach EN ISO 20345:2011 S5 L CI CR SR FO LG SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken