Menu

Wathose Purofort® FieldPRO Neoprene Chest Wader fs

von Dunlop   |   mehr Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel

Drucken
Neoprene-Wathose aus flexiblem und robustem Purofort®-Material für maximalen Komfort und Schutz. Mit einer Zehenschutzkappe und einer Zwischensohle aus Metall, Kälteisolierung bis –20 °C und einer verbesserten SRC+- Außensohle, die dem Träger anzeigt, wann es Zeit wird, neue Stiefel anzuschaffen, nach EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Stiefel Schafthöhe 35,9 cm
  • verbesserte SRC+- Außensohle, mit Trittabnutzunganzeige
  • Neopren-Oberteil für exzellente Kälte-Isolierung (–20 °C)
  • verschleißfeste Verstärkung an den Knien
  • Schlaufen mit einstellbarem Riemen einschließlich Rückhalt
  • Komfort-Einlagesohle
  • Zehenschutzkappe aus Metall
  • Zwischensohle aus Metall
  • modernes Design
  • Sneaker-ähnliche Passform
  • Gewicht 1755 g/Stk. (Gr. 42

Material
  • Stiefel Purofort®

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken