Bei verschiedenen Tätigkeiten gibt es unterschiedliche Anforderungen an die Sicherheitsschuhe. Aus diesem Grund finden Sie hier Schuhe für spezielle Einsätze, unter anderem Montagestiefel, Gießerstiefel, Dachdeckerschuhe, Forstarbeiterstiefel oder Feuerwehrstiefel. Mehr in unserem Ratgeber
Elten | Schuhe für spezielle Einsätze
Halbhoher Schweißerstiefel aus feuerresistentem Rindsleder und Lederfutter mit Zehenschutzkappe aus Stahl, nach EN ISO 20345:2011 S3 HI HRO Fe Al SRC. Die grobstollige Gummi/PU-Sohle bietet verlässlichen Halt und ist kurzzeitig hitzebeständig bis +300 °C.
Haix | Schuhe für spezielle Einsätze
Wasserdichter, atmungsaktiver Schnittschutzstiefel, bietet optimalen Klimakomfort für alle Jahreszeiten bei höchsten Beanspruchungen, nach EN 17249, Klasse 1 (20 m/s), und EN 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Haix | Schuhe für spezielle Einsätze
Wasserdichter Stiefel ideal für Pirsch oder als Wanderstiefel. Dauerhaft wasserdicht und extrem atmungsaktiv dank der dreilagigen GORE-TEX® Membran im gesamtem Innenfutter. Ein Gummirandstreifen schützt zusätzlich vor Steinen, Ästen oder anderen spitzen Gegenständen im Gelände, n...
Elten | Schuhe für spezielle Einsätze
GORE-TEX®-Feuerwehrstiefel mit grobstolliger Spezialsohle und BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, nach EN 15090:2012 F2A SRC CI HI HRO.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Dachdeckerschuhe sind eine Sonderform von Sicherheitsschuhen, da sie auch ohne Zehenschutzkappen angeboten werden. Bei Arbeiten auf Schrägdächern ist vor allem eine extrem griffige Laufsohle gefragt, da Abstürze von Dächern die größte Gefahr darstellen. Zusätzlich ist meist eine durchtrittsichere Zwischensohle gegen das Eintreten von Nägeln verarbeitet.
Gießerstiefel sind für Arbeiten an Hochöfen oder mit geschmolzenem Metall konstruiert. Durch besonders hitzefeste Laufsohlen und Schaftmaterialien halten die Schuhe auch extreme Hitze und Spritzer mit flüssigem Metall aus. Teils sind die Schäfte aluminisiert, wodurch Strahlungshitze abgehalten wird.
Schnittschutzstiefel oder auch Motorsägenstiefel haben im Bereich des Ristes spezielle Fasern verarbeitet. Wenn mit einer Motorsäge versehentlich in den Schnittschutzstiefel gesägt wird, lösen sich diese Fasern und stoppen die Motorsäge unverzüglich. Dadurch können schlimmere Verletzungen verhindert oder gemildert werden.
Schweißerschuhe und Schweißerstiefel haben eine geschlossene Schaftkonstruktion, damit keine flüssigen oder glühenden Metallspritzer in den Schuh gelangen können. Zusätzlich sind die Materialien am Schaft so verarbeitet, dass keine Metallspritzer hängen bleiben können. Schweißerschuhe und Schweißerstiefel müssen ein Verschlusssytem haben, mit dem der Schuh sekundenschnell auszuziehen ist, falls doch einmal ein heißer Metallspritzer in den Schuh gelangt ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!