Menu

Winterstiefel S3 ESD 6530 MACSOLE®

von Uvex   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Leichter und flexibler Winterstiefel aus atmungsaktivem Rindsleder mit warmem Innenfutter und metallfreie uvex-xenova®-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende MACSOLE®-Gummilaufsohle (hitzebeständig bis kurzfristig +300 °C, höhere Schnittbeständigkeit, kälteflexibel, chemikalienresistent)
  • hydrophobiertes und atmungsaktives, besonders weiches Rindsoberleder
  • Schnürschlaufen aus hitzeresistentem Material
  • Warmfutter
  • Kragen und Staublasche weich gepolstert
  • nahezu nahtfrei (zur Vermeidung von Druckstellen)
  • antistatisches, herausnehmbares Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
  • 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe mit anatomischer Form
  • metallfreie, durchtritthemmende Einlagesohle
  • uvex-climazone-Technologie – stets ideales Fußklima
  • gespritzte Überkappe aus Polyurethan
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 759 g /Stk. (Gr. 42)

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191clima zone


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken