Menu

Halbschuh S3 BLACK EAGLE® Safety 40.1 low

von Haix   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
Leichter und robuster Arbeitsschuh aus einer Mikrofaser-Textil-Kombination mit wasserdichtem, atmungsaktivem GORE-TEX®-Innenfutter, nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • Laufsohle Gummi/PU (Sportschuh-Sohlenaufbau, erhöhter Abrollkomfort, antistatisch, hochabriebfest, rutschsicher, öl- und benzinbeständig)
  • metallfreie Schuhkonstruktion
  • Mikrofaser-Textil-Kombination mit GORE-TEX®-Innenfutter, wasserdicht und atmungsaktiv
  • abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort
  • komfortable, feuchtigkeitsableitende, antibakterielle Einlagesohle
  • HAIX®-Vario-Wide-Fit-System (durch drei verschiedene Einlagesohlen ist der Schuh in der Weite individuell anpassbar)
  • ultraleichte HAIX®-Composite-Zehenschutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • made in Europe
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 575 g/Stk. (Gr. 42)

Zertifizierungen

ESDGORE-TEX®ÖNORM Z 1259/DGUV 112-191MetallfreiEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
100 % made in Europe, dafür steht Haix, von den Rohmaterialien über die Schaftproduktion bis zur Sohlenanbringung. Nachhaltigkeit wird als Selbstverständnis gelebt. Alle Schuhe sind reparierbar und für die längsten Einsatzzeiten der Branche konzipiert.

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken