Menu

Halbschuh S3 Maddox BOA® black low ESD 729151

von Elten   |   mehr S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Drucken
ESD-gerechter Arbeitsschuh aus einer Mischung aus Textilmaterial und Mikrofaser mit atmungsaktivem Textilfutter. BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Vorteile/Ausführungen
  • rutschhemmende TPU/PU-Laufsohle MAXXIMO (öl- und kraftstoffbeständig, hitzebeständig bis ca. +130 °C)
  • hydrophobierte Mikrofaser, hydrophobiertes Textilmaterial
  • BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem
  • gepolsterte Lasche
  • atmungsaktives Textilfutter
  • lederfreie Ausstattung
  • ganzflächige Einlagesohle SPORTIVE ESD black
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für besonders effektive Dämpfung
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • metallfreier Durchtrittschutz
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • orthopädische Einlagen möglich
  • Gewicht 540 g/Stk. (Gr. 42)

Anwendungen/Hinweise
  • Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Zertifizierungen

ESDÖNORM Z 1259/DGUV 112-191BASF-DämpfungssystemEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Elten produziert den Großteil seiner Sicherheitsschuhe in Deutschland. Wo immer es möglich ist, wird nachhaltiges Leder nach Leather Working Group Protocol aus Deutschland eingesetzt, oder überhaupt lederfreie Materialien wie Microfaser eingesetzt. Modelle mit Oeko-Tex®-Standard 100 sowie Recyclingmaterialien nehmen bei Elten-Schuhen eine stark wachsende Bedeutung ein.

Downloads

Für Sie interessant

Halbschuh S3 H-Plus Porto | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 H-Plus Porto

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitsschuh aus gefettetem Rindsnubukleder mit Kunststoff-Zehenschutzkappe und flexiblem, metallfreiem Q-Flex-Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 H-Plus ESD Performance

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Leichter Arbeitshalbschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 H-Plus Comfort atop Nubuk ESD

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sicherheitshalbschuh aus Nubukleder mit Textileinsätzen, mit atmungsaktivem Innenfutter und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe. Perfekter und sicherer Sitz im Schuh durch atop-Schnellverschluss, nach EN ISO 20345: 2011 S3.

Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Maddox black-red low ESD 729561

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus hydrophobierter Mikrofaser mit hydrophobiertem Textilmaterial, Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Damen-Halbschuh S3 Maja low ESD 74781 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Damen-Halbschuh S3 Maja low ESD 74781

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Modischer, bequemer Damenhalbschuh aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial CORDURA®, mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC. Durch die lederfreie Ausstattung ist der Schuh bestens für Leder-Allergiker geeignet.

Halbschuh S3 Vintage Pirate low ESD 722071 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Vintage Pirate low ESD 722071

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter, modischer Sicherheitssneaker aus nachhaltig produziertem, robustem Rindsleder im Vintage-Design, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Halbschuh S3 Larrox Work GTX® black low 5420 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Larrox Work GTX® black low 5420

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Kälteisolierender Arbeitsschuh aus hydrophobiertem Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbschuh S3 Renegade Work GTX® green low 5610 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Renegade Work GTX® green low 5610

Lowa Work | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

Sportlicher Sicherheitsschuh aus robustem, reißfestem Obermaterial aus Nubukleder und Textilmaterial, mit Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC.

Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701 | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
angesehen
Gekauft
Halbschuh S3 Reaction XXT low ESD 729701

Elten | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe

ESD-gerechter Arbeitsschuh aus Rindsleder mit atmungsaktivem Textilfutter, Zehenschutzkappe aus Kunststoff und metallfreiem Durchtrittschutz, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken