Menu
Mann mit Schutzbrille

Schutzbrillen, Gesichtsschutz

Schutzbrillen und Gesichtsschutz schützen die Augen und das Gesicht vor äußeren Gefahren und irreparablen Schäden.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schutzbrillen, Gesichtsschutz.

Brillen mit UV-Schutz

Zu den Produkten
Personen tragen UV-Schutzbrillen

Arbeitsschutz Produktkatalog 2024

Zum Katalog
Arbeitsschutz
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400X, RAS, mit Augenbrauenschutz | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400X, RAS, mit Augenbrauenschutz

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, SGAF

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille sportstyle, supravision extreme | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille sportstyle, supravision extreme

Uvex | Schutzbrillen

Federleichte Brille (23 g) mit sportivem Design für optimale Sicht und perfekten Schutz. Weiche, rutschfeste Bügelenden und verstellbare Nasenpads ermöglichen entspanntes Arbeiten, auch bei anspruchsvollen Lichtverhältnissen.

Aktion
Schutzbrille H-Plus Boom | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille H-Plus Boom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen

Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.

Top-Marken in Schutzbrillen, Gesichtsschutz
Alle Marken

Schutzbrillen und Gesichtsschutz schützen die Augen

Augenschutz und Gesichtsschutz sind in vielen Bereichen von Industrie und Bau ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung. Beispielsweise in der Holz- bzw. Metallverarbeitung, aber auch in vielen anderen Bereichen sind Sicherheitsbrillen, Gesichtsschutz-Visiere, Schweißmasken oder Schweißschilde zum Schutz vor fliegenden Teilchen bzw. blendendem Licht essenziell, um Verletzungen vorzubeugen.

Auf einen Blick
    Mann, der beim Schleifen eine Schutzbrille trägt
    Um die Augen vor Verletzungen zu schützen, ist der passende Augenschutz enorm wichtig. Je nachdem, welche Anforderungen an den Augenschutz gestellt werden, stehen verschiedene Varianten zur Auswahl.

    Verschiedene Varianten von Augenschutz – Trageakzeptanz als wichtiges Kriterium

    Schutzbrillen

    Grundsätzlich wird bei Schutzbrillen zwischen Bügelbrillen und Korbbrillen, auch Vollsichtbrillen genannt, unterschieden.

    Während Bügelschutzbrillen dank der Ohrenbügel und des daran befestigten Seitenschutzes die Augen vor mechanischen oder optischen Gefahren schützen, umschließen Vollsichtbrillen das Auge komplett dicht und schützen dadurch zusätzlich vor chemischen und thermischen Gefahren.

    Gesichtsschutz

    Schutzschirme bzw. Gesichtsschutz-Visiere schützen neben den Augen auch das gesamte Gesicht und zum Teil den Hals vor mechanischen, chemischen, optischen oder auch thermischen Gefahren. Sie werden am Schutzhelm angebracht oder mit leichten und bequemen Kopfhalterungen direkt am Kopf getragen. Schutzschirme, die am Helm angebracht werden, gibt es auch zum Schutz gegen Störlichtbogen.

    Augenschutz beim Schweißen

    Schweißhelme bzw. Schweißmasken und Schweißschilde sind speziell für Schweißarbeiten gemacht und schützen vor der Helligkeit und der UV-Strahlung beim Schweißen.

    Für alle Varianten gilt

    Der Augenschutz sollte im Idealfall modisch, leicht, bequem und einfach einstellbar sein. Nur wenn die Trägerin oder der Träger mit dem Augenschutz und Gesichtsschutz zufrieden sind, wird eine hohe Tragequote erreicht. Für Brillenträgerinnen und Brillenträger gibt es beispielsweise speziell für sie konstruierte Überbrillen, die das Tragen von Schutzbrillen über optischen Brillen ermöglichen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten bei der Auswahl der passenden Produkte jedenfalls mit einbezogen werden und auch wir beraten Sie gerne.

    Bernhard Bär

    Einfach da.

    Bernhard Bär
    Sortimentsmanager Arbeitsschutz
    Frau mit Augen- und Gesichtsschutz, die ein Metallstück mit einem Winkelschleifer bearbeitet
    Vor allem bei Arbeiten, bei denen Funken oder kleine Teilchen herumfliegen können, ist es wichtig, die Augen, das Gesicht und den Halsbereich mit passendem Augen- und Gesichtsschutz bestmöglich zu schützen.

    Normen und Gesetze bei Schutzbrillen und Gesichtsschutz

    Wie alle Teile der persönlichen Schutzausrüstung unterliegen auch Schutzbrillen der PSA-Verordnung. Diese besagt unter anderem, dass Arbeitgeber Augen- oder Gesichtsschutz zur Verfügung stellen müssen, wenn eine oder mehrere der folgenden Gefahren bestehen:

    • mechanische Gefahren

    • Gefahren durch optische Strahlung, Lichtblendung

    • Gefahren durch gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe

    • thermische Gefahren

    • Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4

    • elektrische Gefahren

    • Gefahren durch ionisierende Strahlung

    Neben der zentralen Norm im Bereich der Schutzbrillen, der EN 166 – Persönlicher Augenschutz, kommen noch weitere EN-Normen zur Anwendung:

    • EN 167 – Persönlicher Augenschutz: optische Prüfmethoden

    • EN 168 – Persönlicher Augenschutz: nicht optische

    • Prüfmethoden-Standards nach Filter (Linsen)

    • EN 169 – Persönlicher Augenschutz: Filter für das Schweißen und verwandte Techniken

    • EN 170 – Persönlicher Augenschutz: Ultraviolettschutzfilter

    • EN 171 – Persönlicher Augenschutz: Infrarotschutzfilter

    • EN 172 – Persönlicher Augenschutz: Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch

    • EN 175 – Persönlicher Augenschutz: Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren

    • EN 379 – Persönlicher Augenschutz: automatische Schweißschutzfilter

    • EN ISO-Normen zur Augenoptik