Menu

Ledermaske mit Schutzbrille, geschlossen

mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Weiche Lederhaube, hinten geschlossen, mit Klettverschluss und einem Schutzbrillen-Sichtfenster ohne Glas (50 mm) sowie mit hochklappbarer Glashalterung schützt Gesicht, Hals und Nacken vor Schweißfunken.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelle Anpassung mit Klettverschluss, ohne Nasenaussparung
  • praktische, aufklappbare Glashalterung mit Kopf- und Nackenschutz zum Überkopfschweißen

Anwendungen/Hinweise
  • DIN 58214

Material
  • Maske aus Softleder, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Schweißbrillenglas, rund | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißbrillenglas, rund

Zubehör

Rundes Schweißerschutzglas für Brillen.

Handschild, abgerundete Ausführung | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Handschild, abgerundete Ausführung

Schweißhelme, Schweißmasken

Vorgebautes Schweißerschutzschild mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Handschild, gekröpfte Ausführung | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Handschild, gekröpfte Ausführung

Schweißhelme, Schweißmasken

Vorgebautes Schweißerschutzschild mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Handschild, abgerundete Ausführung mit Freisichtmechanik | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Handschild, abgerundete Ausführung mit Freisichtmechanik

Schweißhelme, Schweißmasken

Vorgebautes Schweißerschutzschild mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Kopfschild | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfschild

Schweißhelme, Schweißmasken

Kopf-Schutzschild mit stufenlos einstellbarer Ratsche und einem Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) schützt Augen und Gesicht vor Helligkeit und UV-Strahlung.

Ledermaske Sahara, offen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Ledermaske Sahara, offen

Schweißhelme, Schweißmasken

Weiche Lederhaube, hinten offen, mit stufenlos einstellbarer Ratsche und einem Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) sowie mit hochklappbarem Metallrahmen, schützt Gesicht und Hals vor Schweißfunken.

Ledermaske Sahara, geschlossen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Ledermaske Sahara, geschlossen

Schweißhelme, Schweißmasken

Weiche Lederhaube, hinten geschlossen mit Sichtfenster ohne Glas (90 x 110 mm) sowie mit hochklappbarem Metallrahmen, schützt Gesicht, Hals und Nacken vor Schweißfunken.

Ledermaske mit Schutzbrille, offen | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Ledermaske mit Schutzbrille, offen

Schweißhelme, Schweißmasken

Weiche Lederhaube, hinten offen, mit Klettverschluss und einem Schutzbrillen-Sichtfenster ohne Glas (50 mm) sowie mit hochklappbarer Glashalterung, schützt Gesicht und Hals vor Schweißfunken.

Kopfband | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Kopfband

Schweißhelme, Schweißmasken

Ersatzband für Kopfschild, stufenlos einstellbar.

Ledermaske Vulkan Standard | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Ledermaske Vulkan Standard

Schweißhelme, Schweißmasken

Gesichtsschutz-Schweiß-Ledermaske Standard (kurze Ausführung ohne Kopfhaube) mit aufklappbarer Schutzbrille, stabilem Metallrahmen und Kopfband, für allgemeine Schweißtätigkeiten in allen Lagen.

Lederschutzmaske | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Lederschutzmaske

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Hochklappbare Brillenmaske komplett mit Lederhaube zum Schutz vor Hitzebestrahlung und Reflexionsstrahlung für allgemeine Schweißtätigkeiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken