Menu

Schweißmaske Guardian 62

von Böhler Welding   |   mehr Schweißhelme, Schweißmasken

Drucken
Leicht einstellbarer Schweißerschutzhelm, mit Automatikschweißfilter und ausgezeichneter Farbechtheit-Sicht, sowie Komfort-Kopfband und leicht verstellbarer Ratsche für perfekten Sitz mit hochwertigem Schweißband. Bietet zuverlässigen Schutz von Augen und Gesicht vor Stahlen, Hitze und Funken bei gleichzeitiger Sicht auf das Werkstück.
Einsatzbereich
  • MIG- und MAG-Schweißen
  • WIG-Schweißen
  • Elektrodenschweißen
  • Plasmaschweißen
  • Schleifen

Vorteile/Ausführungen
  • angenehmer, hygienischer Schutz durch Schweißband
  • Komfort-Kopfband mit Längs- und Winkelverstellung
  • True blue color display mit best-in-class Klarheit
  • 4 Lichtbogensensoren
  • Schleifbetrieb über externen Schalter
  • umfangreiche Einstellmöglichkeiten
  • auswechselbare Batterie
  • hitze- und stoßresistente Helmschale

Technische Daten
  • Sichtfeld
62 x 98 mm
  • dunkle Schutzstufe
4,5 bis 9/9 bis 13

Material
  • Nylon Schale

Downloads

Für Sie interessant

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-02 mit gebogenem Automatik-Schweißfilter

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schlanker Schweißerschutzhelm mit Curved-Welding-Filter, Reinigungstuch und Tasche, schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter 9100X

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100 mit Automatik-Schweißfilter-Kit 9100XXi

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Filterkit (Auto-Darkening-Filter und Hitzeschild Silberfront) und Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100FX | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 9100FX

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Seitenfenstern schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Grafikdesign, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit unverwechselbarem Design und Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske 3M™ Speedglas™ 100, Standard schwarz, mit Automatik-Schweißfilter 100V

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auto-Darkening-Filter schützt Augen und Gesicht vor Strahlen, Hitze und Funken.

Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01 | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Hochleistungs-Schweißmaske 3M™ Speedglas™ G5-01

3M | Schweißhelme, Schweißmasken

Basishelm mit gewölbtem Klarsichtvisier, Kopfbügel und Luftkanalsystem. Zur Aufrüstung eines vorhandenen Atemschutzsystems zu einer G5-01-Schweißmaske.

Schweißmaske Vizor Connect | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor Connect

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Bluetooth®-Verbindung und Panorama-Sichtfeld. Dunkelt vor dem Zünden ab, auch bei schwierigen Schweißsituationen. Die Blendschutzkassette mit Nasenausschnitt reguliert selbst perfekt die Schutzstufe.

Schweißmaske Vizor 4000 Professional | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor 4000 Professional

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit Auswahmöglichkeit zwischen automatischem und manuellem Betriebsmodus.

Schweißmaske Vizor 4000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Vizor 4000 Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Schweißerschutzhelm mit sehr heller Blendschutzkassette für genaue Schleifarbeiten sowie bei der Nachkontrolle der Naht.

Schweißmaske Fazor 1000 Plus | Schweißhelme, Schweißmasken
angesehen
Schweißmaske Fazor 1000 Plus

Fronius | Schweißhelme, Schweißmasken

Einfacher Schweißerschutzhelm mit optimalem Schutz für tägliche Schweißarbeiten. Schaltet bei Dunkelheit in den Ruhezustand.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken