Menu

Schutzbrille Perspecta 1900, Sightgard

von MSA   |   mehr Schutzbrillen

Drucken
Elegante, leichte Panorama-Schutzbrille mit großem Sichtfeld und gutem Rundumschutz ohne Sichtbehinderung durch Rahmen oder Seitenschutz, ermöglicht ein entspanntes Arbeiten und schützt vor Verletzungen.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr leichte Brille (27 g)
  • Panoramascheibe mit 8er Basiskurve
  • PVC-Nasenpolster  
  • perfekte Tragekomfort durch Zwei-Komponenten-Bügel
  • gerade Bügel (keine Längeneinstellung notwendig)
  • weiche TPE-Bügelspitze verhindert Druckstellen
  • Antibeschlag-Beschichtung mit hoher Kratzfestigkeit (Sightgard-Beschichtung)
  • UV-400

Material
  • Sichtscheibe aus Polycarbonat (PC)

Downloads

Für Sie interessant

Schutzbrille H-Plus 23G | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille H-Plus 23G

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen

Sehr leichte Schutzbrille (23 Gramm) mit ergonomischem Design, schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.

Schutzbrille H-Plus Boom | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille H-Plus Boom

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schutzbrillen

Leichte, komfortable Schutzbrille mit modernem Design. Die Anti-Rutsch-Bügel und weiche Nasenbügel sorgen für hohen Tragekomfort, der optimale Rundumschutz schützt vor fliegenden Partikeln und Stößen.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 1000, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ Solus™ 1000, SGAF

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und weichen Komponenten im Schläfenbereich sowie Polster am Nasensteg.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 1000, Set, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ Solus™ 1000, Set, SGAF

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit tauschbarem Kopfband, abnehmbarem Schaumrahmen mit Belüftungsschlitzen, dünnem Rahmen und weichen Komponenten im Schläfenbereich sowie Polster am Nasensteg.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, AS+ | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, AS+

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, SGAF | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ Solus™ 2000, SGAF

3M | Schutzbrillen

Trendige Brille mit dünnem Rahmen und winkelverstellbaren Ratschenbügeln, die eine individuelle Passgenauigkeit und einen sicheren Sitz ermöglichen.

Abverkauf
Schutzbrille 3M™ Serie 2820 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ Serie 2820

3M | Schutzbrillen

Modernes, exklusives Design – dadurch exzellente Abdeckung des Gesichtsfeldes, sehr leicht und komfortabel durch flexible, weiche Schläfenteile und neigbare, leicht einstellbare Gläser. (22 g.)

Schutzbrille 3M™ Serie 2840 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ Serie 2840

3M | Schutzbrillen

Moderne, eng anliegende Brille mit integriertem Augenbrauenschutz, einstellbarer Scheibenneigung und Bügellänge sowie weichen Bügelenden.

Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 100 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 100

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei int...

Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 200 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 200

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei int...

Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400 | Schutzbrillen
angesehen
Schutzbrille 3M™ SecureFit™ 400

3M | Schutzbrillen

Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an, egal ob dieser ein schmales oder breites Gesicht hat, und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei in...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken