Die Brillenreinigung ist gerade bei Schutzbrillen von großer Bedeutung, damit Sie auch bei Feinarbeiten den Durchblick bewahren. Mit unseren Brillenputztüchern und Brillenreinigern gelingt das mühelos. Um Ihre Schutzbrille sicher aufzubewahren, bieten wir praktische Aufbewahrungsboxen für Brillen. Mehr in unserem Ratgeber
Uvex | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Reinigungsstation zur Wandmontage, nachfüllbar mit Reinigungspapier und Reinigungsfluid.
Uvex | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Brillen-Reinigungsspray, für alle Brillen-Sichtscheiben geeignet.
Uvex | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Brillenreiniger für Reinigungsstation geeignet.
Uvex | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Einzeln verpackte Brillen-Reinigungstücher, für alle Beschichtungen von Brillenscheiben geeignet.
Uvex | Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Silikonfreies Reinigungspapier, ca. 700 Blatt, für alle Sichtscheiben geeignet.
Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Robuste Kunststoffbox für die sichere und saubere Aufbewahrung von Schutzbrille und Gehörschutz.
Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Robuste Kunststoffbox für die sichere und saubere Aufbewahrung von Schutzbrillen, Gehörschutz, leichtem Atemschutz oder Schutzhandschuhen.
Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Robuste Kunststoffbox für die sichere und saubere Aufbewahrung von Schutzbrillen, Gehörschutz, leichtem Atemschutz oder Schutzhandschuhen.
Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Robuste Kunststoffbox für die sichere und saubere Aufbewahrung einer Schutzbrille.
Brillenreinigung, Aufbewahrungsboxen
Robuste Kunststoffbox mit Schutzbrillen-Einsatz für die sichere und saubere Aufbewahrung von bis zu 12 Schutzbrillen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Scheuermittel, der Ärmel eines Pullovers oder ein Taschentuch sollten nicht zur Reinigung von Schutzbrillen verwendet werden, da dadurch feine Kratzer auf dem Glas entstehen können. Außerdem können winzige Schmutz- und Staubpartikel Spuren auf den Gläsern hinterlassen, welche die Oberflächen auf Dauer „blind“ machen.
In vielen Betrieben hängen Reinigungsstationen mit Reinigungsflüssigkeit und speziellen Trockentüchern für Schutzbrillen, welche die Gläser nicht verkratzen.
Bei starken Verschmutzungen wird die Schutzbrille zunächst unter fließendem, lauwarmem Wasser gereinigt. Danach wird das Reinigungsmittel auf den Gläsern verteilt und sanft mit zwei Fingern verrieben. Anschließend wird das Mittel unter fließendem, lauwarmem Wasser abgespült, die Gläser werden mit einem weichen Papier- oder Stofftuch abgetupft. Sollte es nötig sein, kann mit einem Mikrofasertuch vorsichtig nachgerieben werden. Wichtig ist, dass die Brille nur trockengetupft wird, da sonst die Beschichtung beschädigt werden kann.
Aus Hygienegründen ist zu empfehlen, auch die Bügel und das Nasenpad zu reinigen. Zudem wird so auch der Sitz der Brille verbessert, da sie durch das entfernte Hautfett weniger rutscht.
Am besten eignet sich für die Aufbewahrung ein festes, passendes Etui. Wichtig ist auch, dass die Brille niemals auf den Gläsern abgelegt wird. Allgemein ist empfehlenswert, die Brille verschlossen zu lagern, damit sie nicht UV-Strahlung, Staub und Schmutz ausgesetzt ist.
Ja, das ist bei vielen Brillenreinigungsstationen möglich.
Bei der Markteinführung waren Brillenputztücher häufig mit Fremdkörpern (z. B. Holzteilen) verunreinigt. Mittlerweile wurde dieses Problem behoben.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!