von 3M | mehr Schweißhelme, Schweißmasken
| 170 l/min (Nenndurchsatz) |
| 200 l/min |
| Li-Ion-Standard-Akku |
| 4 h |
| 8 h |
| max. 75 dB (A) |
| –5 °C bis +55 °C |
3M Zubehör
Automatik-Schweißfilter mit vielen Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken 3M™ Speedglas™ Serie 9100.
3M Zubehör
Automatik-Schweißfilter mit Natural-Color-Technologie und vielen weiteren Einstellmöglichkeiten zur Entlastung der Augen. Zugelassen für alle Schweißmasken 3M™ Speedglas™ Serie 9100.
3M Zubehör
All-in-one-Gebläsesystem mit selbstanpassendem Luftschlauch schützt je nach Filterart vor Partikeln oder Gasen. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
3M Zubehör
9-Zellen-Hochleistungsakku mit eckiger Ladekabel-Eingangsbuchse für den Einsatz in höheren Regionen, in denen der Standard-Akku nicht ausreicht, um genügend Luft anzuziehen. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™
3M Zubehör
Batterieladegerät zum Aufladen von Standard- und Hochleistungs-Batterien. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
3M Zubehör
6-Zellen-Standard-Akku mit eckiger Ladekabel-Eingangsbuchse. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
3M Zubehör
NiMH-Akku und Lithium-lon-Batterien können gleichzeitig bis zu sechs Stück aufgeladen werden. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
3M Zubehör
Auswechselbare Ersatz-Funkensperre zum Schutz vor Schäden durch Funken und heißen Partikeln. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
3M Zubehör
Vorfilter zum Schutz des Partikelfilters. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
3M Zubehör
Zur Filterung von Partikeln aus der Arbeitsumgebung. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
3M Zubehör
Austauschbarer Filter bei Wahrnehmung unangenehmer Gerüche. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
3M Zubehör
Geruchsfilter-Aktivkohlenmatte beseitigt unangenehme Gerüche und sollte jedes Mal, wenn unangenehme Gerüche wahrgenommen werden, ausgetauscht werden. Dieser Filter ist nicht notwendig, wenn ein Gasfilter verwendet wird. Passend für Gebläse-Atemschutzsystem Adflo™.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!