Menu

Feinstaubmasken von Uvex, ATG®
Die Atemschutzmaske für Bau und Industrie

Bei Haberkorn finden Sie eine große Auswahl an Feinstaubmasken für Tätigkeiten, bei denen ein Schutz vor dem Einatmen von Partikeln und Schwebeteilchen in der Luft geboten sein muss. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Feinstaubmasken von Uvex, ATG®
Atemschutz 6 Faltmasken 3 Körbchenmasken 3 mehrweniger
Produkte filtern in Feinstaubmasken von Uvex, ATG®
Hersteller: Uvex Alle zurücksetzen
1-6 von 6 Produkten
in Feinstaubmasken von Uvex, ATG®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Feinstaubmaske silv-Air c 2310 FFP3, mit Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Feinstaubmaske silv-Air c 2310 FFP3, mit Ausatemventil

Uvex | Feinstaubmasken

Partikelfilternde, komfortable Formmaske weiß, mit weichen Materialkanten, umlaufende Dichtlippe und Vier-Punkt-Bebänderung für zuverlässigen, sicheren Dichtsitz und hoher Tragebereitschaft. Ideal für größere Gesichtsformen.

Feinstaubmaske silv-Air exxcel 7232 FFP2, mit Ein- und Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Feinstaubmaske silv-Air exxcel 7232 FFP2, mit Ein- und Ausatemventil

Uvex | Feinstaubmasken

Partikelfilternde High-Performance-Formmaske silber, mit hochwertigem Material, präziser 3D-Nasenausformung, Dichtlippe und anpassbarem Textilkopfband. Ein perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort.

Feinstaubmaske silv-Air e 7330 FFP3, mit Ein- und Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Feinstaubmaske silv-Air e 7330 FFP3, mit Ein- und Ausatemventil

Uvex | Feinstaubmasken

Partikelfilternde High-Performance-Formmaske silber, mit hochwertigem Material, präziser 3D-Nasenausformung, Dichtlippe und anpassbarem Textilkopfband. Ein perfekter Schutz bei höchstem Tragekomfort.

Abverkauf
Feinstaubmaske silv-Air premium 5110+ FFP1, mit Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Feinstaubmaske silv-Air premium 5110+ FFP1, mit Ausatemventil

Uvex | Feinstaubmasken

Optimierte, partikelfilternde Faltmaske weiß, mit weichen Materialkanten, umlaufende Dichtlippe, Bebänderung für zuverlässigen, sicheren Dichtsitz und hoher Tragebereitschaft. Ideal für größere Gesichtsformen.

Feinstaubmaske silv-Air premium 5210+ FFP2, mit Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Feinstaubmaske silv-Air premium 5210+ FFP2, mit Ausatemventil

Uvex | Feinstaubmasken

Optimierte, partikelfilternde Faltmaske weiß, mit weichen Materialkanten, umlaufende Dichtlippe, Bebänderung für zuverlässigen, sicheren Dichtsitz und hoher Tragebereitschaft. Ideal für größere Gesichtsformen.

Feinstaubmaske silv-Air premium 5310+ FFP3, mit Ausatemventil | Feinstaubmasken
angesehen
Gekauft
Feinstaubmaske silv-Air premium 5310+ FFP3, mit Ausatemventil

Uvex | Feinstaubmasken

Optimierte, partikelfilternde Faltmaske weiß, mit weichen Materialkanten, umlaufende Dichtlippe, Bebänderung für zuverlässigen, sicheren Dichtsitz und hoher Tragebereitschaft. Ideal für größere Gesichtsformen.

1-6 von 6 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Feinstaubmasken

Feinstaubmasken

Sicherer Schutz gegen Partikel

Die richtige Feinstaubmaske zu verwenden, ist äußerst wichtig für die Gesundheit. Es gestaltet sich nicht immer einfach, eine Wahl für eine partikelfiltrierende Maske zu treffen, allerdings ist die Auswahl mit dem vorgesehenen Einsatzbereich verknüpft. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Feinstaubmasken mit verschiedenen Schutzstufen FFP1, FFP2 und FFP3 an, egal ob mit oder ohne Ventil, Körbchenmasken, Faltenmasken, Einwegmasken oder Feinstaubmasken zur Wiederverwendung.

Auf einen Blick
    Feinstaubmasken von 3M
    Feinstaubmasken von 3M bei Haberkorn im Online-Shop

    Der richtige Atemschutz für Ihre Gesundheit

    In der Industrie und am Bau müssen viele Arbeiten unter permanenter Belastung der Atemluft durchgeführt werden. Da die Partikel, die in der Luft herumfliegen, winzig klein sind, sind die Gefahren oft unsichtbar. Auch wenn Stäube und Nebel ungiftig sind, besteht ein beträchtliches Gesundheitsrisiko, wenn diese eingeatmet werden.

    Eine Schutzwirkung ist bei zertifizierten Feinstaubmasken bei sachgerechter Anwendung unter Berücksichtigung des jeweiligen Anwendungsbereiches vor lungengängigen Stäuben und Flüssigkeitsnebel gegeben. Diese Masken besitzen zusätzlich Filtermateriallagen aus elektrostatischem Material. Damit werden kleine Staubpartikel und Flüssigkeitstropfen durch elektrostatische Wirkung gebunden. Je nach Verschmutzungsgrad und Dauer der Verwendung der Atemschutzmaske steigt mit der Zeit der Atemwiderstand, was ein Zeichen für einen notwendigen Austausch ist. Sofern nicht vom Hersteller anders angegeben, sind Feinstaubmasken daher grundsätzlich für die einmalige Nutzung für einen Arbeitstag von maximal acht Stunden vorgesehen.


    Worauf ist beim Kauf einer Atemschutzmaske zu achten

    Um beim Kauf der Feinstaubmaske die richtige Wahl zu treffen, ist es wichtig, die verschiedenen Einsatzbereiche zu kennen und auf die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen dieser einzugehen. Bei Tätigkeiten, bei denen man sich ungiftigen Stäuben aussetzt, wie z. B. beim Hobeln, Schleifen oder Bohren, ist das Tragen einer FFP1-Maske zu empfehlen. Wenn sich jedoch giftige Stäube in der Arbeitsumgebung befinden, z. B. bei der Behandlung von Schimmel, bei verschiedenen Bakterien oder beim Schweißen von Zink, ist zu einer Maske der Schutzklasse FFP2 zu raten. Eine Feinstaubmaske der Schutzklasse FFP3 ist unbedingt zu verwenden, wenn giftige und gesundheitsschädliche Stäube auftreten, wie sie beim Arbeiten mit Asbest, Dieselruß oder beim Bohren von hochlegiertem Stahl entstehen können.

    Ihre Spezialisten bei Haberkorn beraten Sie gerne persönlich: Sie nennen uns Ihre Gefahrenstoffe und wir sprechen unsere Empfehlung für Ihren Atemschutz aus.

    Für den Schutz Ihrer Mitarbeiter ist auch die Art der Anwendung wichtig. Wir beraten Sie völlig markenunabhängig hinsichtlich der optimalen Filterklasse für geringen Atemwiderstand, aber optimalen Schutz. Sie können sich auf unsere Erfahrung verlassen. Wenden Sie sich gerne an Ihren Kundenberater.


    Feinstaubmasken mit und ohne Ventil

    Um leichteres Atmen zu ermöglichen, wird eine Feinstaubmaske mit Ventil empfohlen, die durch ein hochwertiges Ausatemventil zu einer verminderten Wärme- und Feuchtigkeitsentwicklung führt. Feinstaubmasken mit Ventil gibt es auch in verschiedenen Schutzklassen.

    Feinstaubmasken ohne Ventil sind normalerweise Einwegprodukte. Allerdings gibt es auch wiederverwendbaren Mund-Nasen-Schutz, der atmungsaktiv ist und im Hausgebrauch gewaschen werden kann.

    Feinstaubmaske mit Ventil
    Atemmasken mit Ventil ermöglichen ein besseres und leichteres Atmen
    Feinstaubmaske ohne Ventil
    Feinstaubmasken ohne Ventil ermöglichen ein sauberes Atmen

    Passform und Sitz – darauf sollten Sie achten

    Neben der Auswahl der zur Anwendung passenden Atemschutzmaske ist es wichtig, dass die Atemschutzmaske gut passt und dicht sitzt. Ansonsten kann an undichten Stellen verunreinigte Luft eindringen. Neben dem falschen Positionieren der Maske im Gesicht können auch Haare im Dichtbereich der Maske den dichten Sitz negativ beeinflussen.

    In der Anleitung unseres Partners 3M™, sehen Sie, wie 3M™ Partikelmasken der Serie Aura™ 9300+Gen3 richtig aufgesetzt und auf einen dichten Sitz geprüft werden können.