Menu

Atemschutzfilter von MSA, Tyvek® by Dupont®
Schutz vor gefährlichen Gasen, Partikeln und Dämpfen

Beim Lackieren, Schweißen, Schleifen oder Bohren können schädliche Stoffe in die Luft gelangen. Für Ihren Atemschutz bieten wir eine große Auswahl an Filtern wie Partikelfilter/Staubfilter, Gasfilter, Vorfilter für diverse Atemschutzmasken wie Halbmasken und Vollmasken von Top-Marken wie Sundström, 3M und Dräger. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Atemschutzfilter von MSA, Tyvek® by Dupont®
Atemschutz 13 Schraubfilter 4 mehrweniger
Produkte filtern in Atemschutzfilter von MSA, Tyvek® by Dupont®
Hersteller: MSA Alle zurücksetzen
1-4 von 4 Produkten
in Atemschutzfilter von MSA, Tyvek® by Dupont®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Gasfilter MSA 90 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter MSA 90

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.

Gasfilter MSA 93 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Gasfilter MSA 93

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.

Kombinationsfilter MSA 93 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter MSA 93

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter mit genormtem Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 für Atemschutzmasken aller Hersteller. Zum Schutz vor organischen bzw. anorganischen Gasen und Dämpfen, je nach erforderlichem Schutzbereich, sowie vor festen und flüssigen Partikeln.

Kombinationsfilter MSA Advantage® 202 | Atemschutzfilter
angesehen
Gekauft
Kombinationsfilter MSA Advantage® 202

MSA | Atemschutzfilter

Atemschutzfilter für Advantage®-Atemschutzmasken mit Bajonettanschluss. Ein Kombinationsfilter zum Schutz von toxischen Gasen und Partikeln.

1-4 von 4 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Atemschutzfilter

Die Bedeutung von Atemschutzfiltern für Gesundheit und Sicherheit

Atemschutzfilter finden in einer Vielzahl von Situationen Anwendung, von Baustellen über Industrieanlagen bis hin zu medizinischen Einrichtungen. In Baugewerbe und Handwerk schützen Atemschutzfilter vor Staubpartikeln und Schadstoffen, die beim Schleifen, Bohren oder Schweißen entstehen. In der Industrie bieten sie Schutz vor gefährlichen Chemikalien und Gasen, die in Produktion und Verarbeitung freigesetzt werden können. Medizinisches Personal verwendet Atemschutzfilter, um sich vor Krankheitserregern zu schützen.

Für Ihren Atemschutz bieten wir eine große Auswahl an Filtern von Top-Marken wie 3M, Sundström und Dräger.

Auf einen Blick
    Person mit Schutzanzug und Atemschutzmaske hält giftige Lösung in der Hand
    Atemschutzfilter für Ihre Gesundheit und Sicherheit gibt es bei Haberkorn.

    Funktion von Atemschutzfiltern

    Atemschutzfilter sind so konzipiert, dass sie schädliche Stoffe aus der eingeatmeten Luft filtern und somit die Atemwege der Trägerinnen und Träger schützen. Je nach Art der Gefahr nutzen Atemschutzfilter unterschiedliche Technologien und Materialien, um Partikel oder Gase zu entfernen. Partikelfilter sind darauf ausgelegt, feste Partikel wie Staub, Rauch oder Pollen aus der Luft zu filtern, Gas- und Dampffilter hingegen absorbieren oder neutralisieren gasförmige Schadstoffe wie chemische Dämpfe oder giftige Gase.

    Gasfilter Serie 6000/7000, Bajonettanschluss | Atemschutzfilter
    angesehen
    Gekauft
    Gasfilter Serie 6000/7000, Bajonettanschluss

    3M | Atemschutzfilter

    Atemschutz im Handumdrehen – das kompatible System mit Bajonett-Klick-Anschluss zur einfachen Kombination mit 3M™-Halb- und Vollmasken. Mit diesem System lassen sich Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

    Vollmaske Serie 6000 | Vollmasken
    angesehen
    Gekauft
    Vollmaske Serie 6000

    3M | Vollmasken

    Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Vollmaske mit großer Sichtscheibe, Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optima...

    Halbmaske Serie 6000 | Halbmasken
    angesehen
    Gekauft
    Halbmaske Serie 6000

    3M | Halbmasken

    Wiederverwendbare, benutzerfreundliche Halbmaske mit Bajonett-Filteranschluss zur einfachen Anbringung von Filtern, bietet Schutz gegen Staub und Partikel. Die einfach verstellbaren 4-Punkt-Kopfbebänderung und Nackenriemen sorgen für einen bequemen und optimalen Dichtschutz. Komb...


    Die richtige Auswahl und Verwendung

    Person mit Atemschutz und Helm von 3M

    Es ist wichtig, dass die Atemschutzmaske der richtigen Kombination von Schutzstufe und Filterklasse entspricht, um die spezifischen Gefahren effektiv zu bewältigen. Vor dem Einsatz sollte die Bedienungsanleitung des Herstellers gründlich gelesen und die Maske ordnungsgemäß angepasst und abgedichtet werden, um die optimale Schutzwirkung zu erzielen.

    Die Filterklassen geben an, welchen Typ von Partikeln oder Gasen die Atemschutzmaske filtern kann. Es gibt Partikelfilter und Gas- und Dampffilter – die Wahl des geeigneten Filtertyps hängt von der Art der Gefahr und von der Umgebung ab.

    Die Wahl der richtigen Schutzstufe, der Filterklasse und des geeigneten Filtertyps für die jeweilige Situation ist die Voraussetzung für ausreichenden Schutz. Zusätzlich ist eine sachgemäße Anpassung und Abdichtung des Atemschutzgeräts am Gesicht der Trägerin oder des Trägers entscheidend, um das Eindringen von ungefilterter Luft zu verhindern.

    Mehr Informationen finden Sie in der Auswahlhilfe für Halb- und Vollmasken sowie Gebläseatemschutz – hier geht’s zur Auswahlhilfe.


    Regelmäßige Wartung und Austausch

    Atemschutzfilter sollten regelmäßig gewartet und gemäß den Herstellerempfehlungen ausgetauscht werden. Verschmutzte oder beschädigte Filter sind in ihrer Wirksamkeit beeinträchtigt und erhöhen das Risiko für die Trägerin und den Träger. Eine sorgfältige Überprüfung des Filterzustands ist daher unerlässlich, um konstanten Schutz zu gewährleisten.