Menu

Suche nach "Kübler"
Immer sichtbar mit Signalkleidung

Signalkleidung ist unerlässlich für Arbeiten im Dunkeln oder in der Dämmerung, damit Sie trotzdem gut sichtbar bleiben. Hier finden Sie unter anderem fluoreszierende Warnschutzwesten, Warnschutzjacken, Warnschutzhosen und Warnschutzoveralls. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „Kübler“
1-20 von 70 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Warnschutzjacke REFLECTIQ 1207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutzjacke REFLECTIQ 1207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel und Schultern mit Stretcheinsatz.

Warnschutz-Hardshell-Jacke REFLECTIQ 1327 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Hardshell-Jacke REFLECTIQ 1327

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Shelljacke mit wärmendem Innenfutter und angenehmer Wattierung sowie Kontrast-Elementen an Seiteneinsätzen, Schulter- und Ärmeleinsatz sowie Reflex-Element an Ärmel und Schulter.

Warnschutz-Jacke LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Jacke LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Moderne Warnschutzjacke mit thermofixierten Reflexstreifen und vielfältigen Taschenlösungen.

Warnschutz-Softshelljacke LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Softshelljacke LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Moderne, wind- und wasserabweisende Warnschutzjacke mit mit Reflexstreifen.

Warnschutz-Winter-Softshelljacke LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Winter-Softshelljacke LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Moderne, wind- und wasserabweisende Warnschutzwinterjacke mit mit Reflexstreifen.

Warnschutz-Sweatjacke HI-VIS 4517 SSL | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Sweatjacke HI-VIS 4517 SSL

Fristads | Warnschutzkleidung

Weiche Warnschutzjacke mit reflektierendem, atmungsaktivem Stretchbesatz für mehr Bewegungsfreiheit.

Warnschutz-Bundjacke uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundjacke uni

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundjacke mit reflektierenden Einsätzen und vielen praktischen Taschen und Umlegekragen.

Warnschutz-Bundjacke, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundjacke, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundjacke mit verdecktem Reißverschluss.

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2208 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose REFLECTIQ 2208

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Bundeinsatz.

Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Sommerhose REFLECTIQ 2407

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit Ventilationsgewebe an Kniekehle, Schritt und innerem Oberschenkel. Weiters verfügt die Sommerhose REFLECTIQ PSA 2 über spezielle Kontrast- und Reflex-Einsätze, vielfältige Taschenlösungen und stabile Gürtelschlaufen aus CORDURA®. Mehr Bewegungsfre...

Warnschutz-Bundhose LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundhose mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.

Warnschutz-Bundhose uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose uni

Planam | Warnschutzkleidung

Rundbund mit sieben Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, zwei aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, eine Gesäßtasche, eine Meterstabtasche, eine Oberschenkeltasche, eine Handytasche.

Warnschutz-Bundhose, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Bundhose, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Bundhose mit Rundbund und vielen praktischen Taschen.

Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose REFLECTIQ 3207

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und hochgezogenem Nierenschutz. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomische Linienführung und elastischen Stretcheinsatz im Bund.

Warnschutz-Latzhose LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Latzhose mit elastischen Strickeinsätzen an beiden Seiten für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.

Warnschutz-Latzhose uni | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose uni

Planam | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, wattierte Wetterschutz Winterlatzhose mit vielen praktischen Taschen und hochgezogenem Rückenteil.

Warnschutz-Latzhose, zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Latzhose, zweifarbig

Planam | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Latzhose mit innenliegender Latztasche und hochgezogenem Rückenteil.

Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Shorts REFLECTIQ 2307

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Körperbetonte, kurze Warnschutzhose mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und stabilen Gürtelschlaufen aus CORDURA®.

Warnschutz-Shorts LeiKaTex® BRIGHT LINE | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Shorts LeiKaTex® BRIGHT LINE

Warnschutzkleidung

Warnschutz-Shorts mit thermofixierten Reflexstreifen und elastischen Strickeinsätzen für mehr Beweglichkeit und höheren Tragekomfort.

1-20 von 70 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Warnschutzkleidung

Sicherheit durch Warnschutzbekleidung

Damit Arbeiter und Arbeiterinnen auf Baustellen immer und überall gut gesehen werden, gibt es leuchtende bzw. reflektierende Warnschutzkleidung. Diese soll die Gefahren wie zum Beispiel im Straßenverkehr, in der Landwirtschaft, am Bau oder in der Instandhaltung minimieren.
Zu Ihrer Sicherheit bietet Haberkorn deshalb ausschließlich Warnschutzbekleidung mit geprüften und zertifizierten Materialien, die der europäischen Norm EN 20471 entsprechen.

Auf einen Blick
    Warnschutzkleidung
    Leuchtende und reflektierende Warnschutzkleidung bietet zusätzliche Sicherheit auf Baustellen.

    Warnschutzkleidung und ihre Anforderungen laut PSA

    EN ISO 20471 garantiert Sicherheit nach internationaler Norm. Im Oktober 2013 wurde dieser neue Standard für Warnschutzbekleidung veröffentlicht, der die bisher gültige europäische Norm EN 471 ablöst.

    Warnschutzkleidung

    Laut dieser Norm muss Warnkleidung bei unterschiedlichen Sichtverhältnissen und bei künstlichem Licht immer auffällig erkennbar sein. Dies wird vor allem durch die Verwendung von dementsprechenden reflektierenden Materialien, durch Hintergrundfarben sowie Mindestflächen und spezifische Anordnung von Warnschutz-Elementen wie Reflektoren erreicht.

    Damit die Auflage für das Mindestmaß an fluoreszierendem Material erfüllt ist, kann es auch sein, dass die Schutzklasse bei Kleidergrößen variiert: Ein Warnschutz-Shirt in der Größe S kann die Warnschutzklasse 2 aufweisen, während das gleiche Shirt in Größe M bereits der Warnschutzklasse 3 angehört. Deshalb ist auch bei der Anbringung von Logos Vorsicht geboten, damit nicht zu viel Fläche von der Signalkleidung verdeckt wird.

    Die Norm ISO 20471 schreibt u. a. auch vor, dass die Signalkleidung nach dem Waschen geprüft werden muss. Die Norm und der damit entsprechende Arbeitsschutz sind erst erfüllt, wenn gewährleistet ist, dass nach dem Waschen dieselbe Warnschutzwirkung vorhanden ist wie vor dem Waschen.

    Warnschutzkleidung gibt es bei Haberkorn für alle Anforderungen der unterschiedlichen Arbeitsplätze, Temperaturbereiche und Wetterverhältnisse. Die Signalkleidung wird in verschiedenen Farben angeboten, die häufigsten Warnfarben sind jedoch Gelb, Orange und Rot.

    Wir von Haberkorn bieten zertifizierte Warnschutzkleidung von Top-Herstellern wie FRISTADS® WorkwearPlanam ArbeitsschutzKÜBLER WorkwearSioen und Cofra®.


    Sicherheitsnormen und Klassen für Warnschutzkleidung

    Die Kleidung signalisiert die Anwesenheit der Trägerin oder des Trägers auch bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet der Trägerin oder dem Träger damit ein hohes Maß an Sicherheit auch in gefährlichen Situationen.

    Die geforderte Auffälligkeit und Sichtbarkeit bei allen Wetter- und Lichtbedingungen wird durch fluoreszierendes Hintergrundmaterial und Reflexstreifen erreicht. In Abhängigkeit von den geforderten Mindestflächen und der Kombination dieser beiden Materialien wurden die Schutzklassen 1 bis 3 festgelegt.

    Warnschutz Signalkleidung
    Auch bei schlechten Wetterverhältnissen signalisiert die Kleidung die Anwesenheit der Trägerin oder des Trägers.

    Die Schutzklassen geben Hinweise darauf, welche Schutzanforderungen an Arbeitskleidung gestellt werden. Folgende Schutzklassen gelten für Warnschutzkleidung:

    • Klasse 1
      zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 30 km/h erlaubt sind

    • Klasse 2
      zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 60 km/h erlaubt sind, mit noch ausreichenden Sichtverhältnissen sowie geringer Verkehrsbelastung

    • Klasse 3
      zugelassen auf Straßen, auf denen bis zu 60 km/h erlaubt sind, bei schlechten Sichtverhältnissen sowie starker Verkehrsbelastung; Pflicht ist hier zumindest ein bedeckter Torso und entweder ein langärmliges Oberteil oder eine lange Hose mit Reflexstreifen

    Material

    Anforderungen
    Schutzklasse 1

    Anforderungen
    Schutzklasse 2

    Anforderungen
    Schutzklasse 3

    fluoreszierendes Hintergrundmaterial

    Mind. 0,14 m²

    Mind. 0,5 m²

    Mind. 0,8 m²

    retroreflektierendes Material

    Mind. 0,1 m²

    Mind. 0,13 m²

    Mind. 0,2 m²

    Länge der Reflektoren bei mind. 5 cm breiten Streifen

    Mind. 2 Meter

    Mind. 2,6 Meter

    Mind. 4 Meter

    Vorsicht!

    Obwohl der Standard EN ISO 20471 sich auf drei Schutzklassen aufteilt, gilt die Schutzklasse 1 in Österreich wie auch in Deutschland als nicht zulässig für den professionellen Bereich. Der Kauf von Warnschutzkleidung mit Schutzklasse 1 ist somit für den beruflichen Kontext nicht empfehlenswert.


    Warnschutzkleidung für den Winter

    Wir garantieren Sicherheit und höchsten Tragekomfort bei jedem Wetter. Wenn es entscheidend ist, dass Sie zur kalten Jahreszeit bei der Arbeit gut sichtbar sind, sorgt unsere Warnschutz-Winterbekleidung für maximale Sicherheit. Um Sie dabei auch warm zu halten, gibt es speziellen Warnschutz für den Winter, bei dem warmes Innenfutter und wasserabweisendes Außenmaterial vor Kälte und Nässe schützen.

    Modernste Materialtechnologien und optimale Passform gewährleisten dabei Tragekomfort und Bewegungsfreiheit, damit Sie unter allen Bedingungen sicher und effizient arbeiten können. Ob Warnschutz-FleecejackenWarnschutz-Softshell-Jacken oder wetterfeste Warnschutz-Jacken und lange Warnschutz-Hosen: Sämtliche Modelle sind natürlich gemäß europäischen Normen für den professionellen Gebrauch zertifiziert.

    Winter Warnschutzkleidung
    Wasserabweisendes Außenmaterial und ein warmes Innenfutter schützen vor Nässe und Kälte.

    Warnschutzkleidung für den Sommer

    Auch im Sommer kann es unabdingbar sein, entsprechende reflektierende Kleidung zu tragen. Denn wer gesehen werden will, muss auffallen. Das gilt besonders für jene Menschen, die sich in ihrem Job wie bei Service/Transport, Bauwesen oder Straßenbau auf einwandfreie Sicherheit verlassen müssen.

    Wir bieten Ihnen Warnschutz-ShortsWarnschutz-T-Shirts sowie Warnschutz-Westen aus fluoreszierendem, pflegeleichtem Gewebe mit speziellen Kontrast- und Reflexeinsätzen. Damit sind Sie gut sichtbar, ohne auf kühlenden Komfort verzichten zu müssen.

    Sommer Warnschutzkleidung
    Reflektierende T-Shirts bieten auch im Sommer bessere Sichtbarkeit.

    Empfehlungen zu Kauf und Pflege von Warnschutzkleidung

    Bei der Wahl der richtigen Warnschutzkleidung muss in erster Linie auf die Gefahrensituation Rücksicht genommen werden. Zudem lassen sich für bestimmte Berufsgruppen auch Empfehlungen aussprechen.

    Service/Transport

    Sie brauchen nicht die höchste Schutzklasse, aber trotzdem ist auf eine gute Sichtbarkeit zu achten. Tragen Sie dafür eine lange Hose und kombinieren Sie sie mit einer Jacke oder einem Shirt aus unserem Warnschutz-Sortiment.

    Hochbau

    Besonders auf Großbaustellen ist es wichtig, deutlich sichtbar zu sein. Viele Handwerker tragen deshalb Signalkleidung. Kombinieren Sie dafür eine Bundhose oder Warnschutz-Latzhose mit einem Sweatshirt oder einer Jacke.

    Straßenbau/Tiefbau

    Auf und in der Nähe von Straßen, Schienen und anderen Orten mit Verkehrsaufkommen ist gute Warnschutzkleidung das Um und Auf. Die Kleidung muss dafür strengen Vorschriften genügen, um den höchsten Schutz der Klasse 3 zu gewährleisten. Wählen Sie dazu auf jeden Fall ein komplettes Set bestehend aus langer HoseWarnschutzjacke und gegebenenfalls Warnschutz-Shirt darunter.

    Hier finden Sie einige Tipps, was beim Kauf von Warnschutzkleidung im Sinne des Arbeitsschutzes zu beachten ist:

    • Warnschutzkleidung muss nach der internationalen EN ISO 20471 geprüft sein. Alle im Haberkorn-Onlineshop angebotenen Produkte entsprechen diesem Standard. Sie finden die Kennzeichnung dafür auf der jeweiligen Produktdetailseite.

    • Bei wechselnden Anforderungen oder Einsatzgebieten sowie unklaren Gefahrenverhältnissen empfehlen wir, Signalkleidung der Schutzklasse 3 zu tragen, um alle Beteiligten optimal abzusichern.

    • Bei kleinen Kleidergrößen ist es häufig zwingend notwendig, Warnschutz-Jacke und Warnschutz-Hose zu kombinieren, um der Schutzklasse 3 gerecht zu werden. Bei Fragen wenden Sie sich hier gerne an unseren Kundenberater.

    • Wählen Sie Produkte in der richtigen Größe, denn Warnschutzkleidung darf in der Regel nicht gekürzt werden, da ansonsten der empfohlene Standard nicht erreicht werden kann.

    • Aufdrucke und Stickereien können die Zertifizierung beeinflussen. Lassen Sie sich daher von unserem Fachpersonal beraten, wenn Sie Ihre Warnschutzkleidung individualisieren möchten.

    • Offene Warnschutz-Jacken verringern die Sicherheit. Achten Sie daher auf temperaturangepasste Kleidung und tragen Sie notfalls ein Warnschutz-T-Shirt unter der offenen Jacke.

    • Pflegen Sie die Warnschutzkleidung nach Angaben der Pflegehinweise, um zu gewährleisten, dass der Schutz auch nach dem Waschen bestehen bleibt.