Menu

Chemikalienschutzhandschuh Oil Resistant

von Showa   |   mehr Chemikalienschutzhandschuhe

Drucken
Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schutz des ganzen Arms.
Schutzkategorie III
Einsatzbereich
  • Automobilbau
  • Hüttenwesen

Vorteile/Ausführungen
  • sicheres Ergreifen von Objekten durch komplett angeraute Oberfläche
  • guter Tragekomfort bei langem Tragen
  • antibakteriell und geruchsabweisend behandelt
  • Wandstärke: ±1,3 mm

Technische Daten
  • Typ 690 mit Öse zur Belüftung und zum Aufhängen

Material
  • nahtloses Baumwollstrickgewebe mit PVC-Beschichtung, angeraut, angesetzte Stulpe - verschweißt

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Vollwertiger Chemikalienschutz DIN EN 374:2003Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003


Downloads

Für Sie interessant

Chemikalienschutzhandschuh VChem SHIELD | Chemikalienschutzhandschuhe
angesehen
Chemikalienschutzhandschuh VChem SHIELD

JS Staffl | Chemikalienschutzhandschuhe

PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III