Menu

Suche nach "H74847/uvex"

Das Verbindungsmittel oder der Falldämpfer dient als Verbindung zwischen dem Anschlagpunkt und der Auffangöse des Klettergurtes. In vielen Bereichen der Produktion und Konstruktion kommen diese Produkte beim Arbeiten in der Höhe zum Einsatz und sorgen für Sicherheit. Dabei ist immer darauf zu achten, dass unter dem Anwender ausreichend Sturzraum vorhanden ist. Entdecken Sie hier eine große Auswahl an Verbindungsmitteln und Bandfalldämpfern für Ihren Einsatzzweck. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „H74847/uvex“
1-18 von 18 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Verbindungsmittel Manyard® edge, nach EN 354/355, kantengeprüft | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel Manyard® edge, nach EN 354/355, kantengeprüft

Honeywell Miller | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Elastisches Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Stretch-Effekt und zusätzlichem Bandfalldämpfer.

Verbindungsmittel Manyard®, mit Gerüstklemme BARRACUDA™, nach EN 355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel Manyard®, mit Gerüstklemme BARRACUDA™, nach EN 355

Honeywell Miller | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Elastisches Manyard® mit Teflon®-Beschichtung und integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns und Hängenbleibens.

Verbindungsmittel Manyard® ME82, nach EN 354/355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel Manyard® ME82, nach EN 354/355

Honeywell Miller | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbindungsmittel durch einen Absturz beansprucht wurde und nicht mehr benutzt werden darf.

Verbindungsmittel Manyard® ME83, nach EN 354/355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel Manyard® ME83, nach EN 354/355

Honeywell Miller | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Automatikkarabiner, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbindungsmittel durch einen Absturz beansprucht wurde und nicht mehr benutzt werden darf.

Verbindungsmittel Manyard® ME86, nach EN 354/355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel Manyard® ME86, nach EN 354/355

Honeywell Miller | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflon®-Beschichtung, Gerüsthaken, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbindungsmittel durch einen Absturz beansprucht wurde und nicht mehr benutzt werden darf.

Verbindungsmittel TAPE, nach EN 354/358 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel TAPE, nach EN 354/358

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Einfaches, fixes Gurtband mit Einhandkarabiner (AHK) sowie verdrehter Schlaufe zum Verbinden der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Verbindungsmittel ROPE, Kernmantelseil KM, nach EN 354/358 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel ROPE, Kernmantelseil KM, nach EN 354/358

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Verbindungsmittel zur Verbindung der Halteöse oder Auffangöse am Halte- und Auffanggurt mit dem Anschlagpunkt.

Verbindungsmittel STRECH ARRESTER, mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel STRECH ARRESTER, mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Einfaches Verbindungsmittel aus Stretch-Material mit integriertem Bandfalldämpfer.

Verbindungsmittel PROTECTA®, Trigger, nach EN 358 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel PROTECTA®, Trigger, nach EN 358

3M | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Verbindungsmittel mit Trigger, zur einfachen Einstellung der optimalen Arbeitsplatzpositionierung sowie für beidhändiges Arbeiten, wenn sich der Nutzer teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützen kann.

Verbindungsmittel GRILLON, nach EN 358/12841 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel GRILLON, nach EN 358/12841

Petzl | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Längenverstellbares Verbindungsmittel zur Arbeitsplatzpositionierung in Verbindung mit Halteösen. Durch die Klemmnocken des GRILLON kann die Länge stufenlos eingestellt werden.

Verbindungsmittel EDGER, mit Scharfkantenseil, nach EN 358 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel EDGER, mit Scharfkantenseil, nach EN 358

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Robustes und durchtrennungssicheres Halteseil mit Längeneinstellung zur Verwendung bei Arbeitsplatzpositionierung.

Verbindungsmittel HERKULES VARIO, nach EN 354/358 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Verbindungsmittel HERKULES VARIO, nach EN 354/358

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Längenverstellbares Verbindungsmittel, einsetzbar zur Arbeitsplatzpositionierung und für Rückhaltesysteme.

Y-Verbindungsmittel ROPE ARRESTER, Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Y-Verbindungsmittel ROPE ARRESTER, Kernmantelseil mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Zwei Verbindungsmittel aus Kernmantelseil und integriertem Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.

Y-Verbindungsmittel STRETCH ARRESTER, mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Y-Verbindungsmittel STRETCH ARRESTER, mit Bandfalldämpfer, nach EN 354/355

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Zwei Verbindungsmittel aus Schlauchband mit Stretch-Konstruktion und integriertem Bandfalldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.

Y-Verbindungsmittel ABSORBICA®-Y, MGO, europäische Ausführung, nach EN 355/362 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Y-Verbindungsmittel ABSORBICA®-Y, MGO, europäische Ausführung, nach EN 355/362

Petzl | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Doppeltes Verbindungsmittel aus Dynamikseil mit integriertem Falldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.

Bandfalldämpfer ASAP'SORBER, nach EN 355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Bandfalldämpfer ASAP'SORBER, nach EN 355

Petzl | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Bandfalldämpfer zum Verbinden des mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP LOCK mit einem Auffanggurt. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen des Gurtbands absorbiert.

Bandfalldämpfer ASAP'SORBER, AXESS, nach EN 355 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Bandfalldämpfer ASAP'SORBER, AXESS, nach EN 355

Petzl | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Bandfalldämpfer ausschließlich zur Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP Lock. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen das Gurtbands reduziert.

Bandfalldämpfer ARRESTER, nach EN 355/354 | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer
angesehen
Gekauft
Bandfalldämpfer ARRESTER, nach EN 355/354

A. Haberkorn | Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Falldämpfer zur Reduzierung auftretender Kräfte bei einem Sturz (durch Verlängerung) auf eine zulässige Belastung von weniger als 6 kN.

1-18 von 18 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer