Doppeltes Verbindungsmittel aus Dynamikseil mit integriertem Falldämpfer zu einem Y-System (Klettersteig-Prinzip) zusammengeführt. Durch wechselseitiges Einhängen der Verbindungsmittel ist eine permanente Sicherung gewährleistet.
Einsatzbereich
falldämpfendes Verbindungsmittel
Arbeiten auf Masten, Dächern, Stahlrahmen und Telekommunikationstürmen
Gerüstbau
Vorteile/Ausführungen
MGO-Karabiner mit großer Schnapperöffnung
Aufnahme der Fallenergie bei einem Sturz
reduziert Beschleunigungskräfte von leichtgewichtigen Personen dank progressivem Aufreißen des Falldämpfers
strapazierfähige Stoffhülle mit Reißverschluss zum Schutz des Falldämpfers vor Abrieb und Spritzern
Anwendungen/Hinweise
zulässig für ein Gewicht von 50 bis 140 kg bei Einhaltung der maximal tolerierbaren Sturzhöhe (siehe Hinweis „Stürze mit hoher Fallenergie mit den Verbindungsmitteln ABSORBICA-I und -Y“)
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
Y-Verbindungsmittel ABSORBICA®-Y, MGO, europäische Ausführung, nach EN 355/362