Menu

Bandfalldämpfer ASAP'SORBER, AXESS, nach EN 355

von Petzl   |   mehr Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer

Drucken
Bandfalldämpfer ausschließlich zur Kombination mit dem mitlaufenden Auffanggeräts ASAP oder ASAP Lock. Der beim Sturz entstehende Fangstoß wird durch das Aufreißen das Gurtbands reduziert.
Einsatzbereich
  • ermöglicht dem Anwender, entfernt vom Seil zu Arbeiten um über einen freien Arbeitsbereich zu verfügen und das Seil vor scharfkantigen Werkzeugen und rauen Auflagepunkten zu schützen

Vorteile/Ausführungen
  • mit Gurtbandverlängerung
  • STRING-Elemente an den Enden halten das Verbindungselement in richtiger Position und schützen das Gurtband vor Abrieb
  • strapazierfähige Stoffhülle mit einem Öffnungssystem an den Enden schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung das Falldämpfers

Anwendungen/Hinweise
  • beim Einsatz ist auf die durch Sturz mögliche Verlängerung des Bandfalldämpfers zu achten
  • kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von bis zu 250 kg verwendet werden
  • konzipiert für Anwender zwischen 50 und 130 kg

Material
  • Gurtband aus Polyamid und Polyester mit Schutzhülle

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken