Egal ob Seilzugangstechnik, Seilklettertechnik oder Seile für die Höhenrettung, hier finden Sie eine große Auswahl an Sicherungsseilen für jegliche Art von Seilarbeit in der Industrie, am Bau, für Gewerbe oder Handwerk. Entdecken Sie hier vom Anschlagseil über das Statikseil bis hin zum Kernmantelseil oder zum Schutzschlauch alles, was Sie für Seilkletterarbeiten benötigen. Mehr in unserem Ratgeber
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Orangefarbenes Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit Kennfäden. Die Herstellung der Seilenden erfolgt durch Nähte, die mittels Schrumpfschläuchen geschützt werden.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Bewegliche Führung mit Scharfkantenseil inkl. Auffanggerät Herkules mit integriertem Bandfalldämpfer begleitet den Benutzer während der Auf- und Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Sturz aus der Höhe.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Bewegliche Führung inkl. Auffanggerät Herkules mit integriertem Bandfalldämpfer begleitet den Benutzer während der Auf- und Abwärtsbewegung und blockiert automatisch bei einem Sturz aus der Höhe.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Orangefarbenes statisches Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit Kennfäden. Die Herstellung der Seilenden erfolgt durch Nähte, die mittels Schrumpfschläuchen geschützt werden.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Dient zum Schutz von Verbindungsmitteln oder Beweglichen Führungen aller Durchmesser bei Gefährdung durch Kanten oder rauem Untergrund. Der Karabiner dient zur Positionierung und Fixierung des Schutzschlauches.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Empfohlen wird eine Reinigung mit Naturseife und Wasser. Generell ist es wichtig, auf die Sauberkeit des Seils zu achten, da sein Zustand die Abnutzung eines anderen Ausrüstungsgegenstands beeinflusst.
Seile in der PSA gegen Absturz sind Statik- bzw. Halbstatikseile nach EN 1891. Diese sind kaum dehnbar. Im Bergsport werden dynamische Seile nach EN 892 mit Dehnung verwendet. Diese sind nicht für Arbeitssicherheit geeignet.
Bei normalem Gebrauch und Einhaltung der Verwendungsvorschriften der Gebrauchsanleitung beträgt die realistische Verwendungsdauer 4 bis 6 Jahre.
Zur sachgemäßen Aufbewahrung wird empfohlen:
Lagerung bei Raumtemperatur
normales Raumklima, nicht zu trocken
keine direkte Sonneneinstrahlung
keine aggressiven chemischen Stoffe in der Nähe des Seils lagern
Seil lose und trocken in einem Seilbeutel lagern.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!