Halbstatisches Seil mit vernähter Endverbindung und integriertem Dämpfungselement, für die Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK.
Einsatzbereich
Anwendungen mit einem mitlaufenden Auffang- oder Abseilgerät
Vorteile/Ausführungen
Endverbindung mit STUART-Element um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten und das Handling zu erleichtern
EverFlex-Technologie für hohe Geschmeidigkeit bei allen Bedingungen wie Wasser, Staub, Schlamm usw.
Anwendungen/Hinweise
durch das im Seil integrierte Dämpfelement werden die Anforderungen der europäischen Norm EN 353-2 für den Schutz gegen Absturz erfüllt
nimmt bei einem Sturz durch Aufreißen der Spezialnähte Sturzenergie auf und reduziert somit den auf den Anwender ausgeübten Fangstoß
Überprüfung, Wartung & Service von Arbeitsschutzprodukten
Wir übernehmen die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen diverser Arbeitsschutzprodukte für Sie.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
Seil ASAP'AXIS mit integriertem Dämpfungselement, nach EN 1891 Typ A