Menu

Dreibaum ECO II, feststehend, nach EN 795

mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Anwenderfreundliches und innovatives Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastenheben.
Vorteile/Ausführungen
  • zugelassen für 2 Personen
  • ohne Abspannungen im Fußbereich (keine Stolperfallen)
  • Rastbolzensystem am Dreibaum-Kopf zur sicheren Fixierung der Beine bei Anwendung und Transport
  • 2 zusätzliche, serienmäßige Anschlagpunkte (1 x Person, 1 x Last)
  • optimierte Seilführung
  • 4-fach höhenverstellbar
  • sehr schneller Auf- und Abbau

Technische Daten
  • Spreizweite max.
Ø 1.500 mm
  • Gesamthöhe
2.031 mm
  • Arbeitshöhe
1.814 mm
  • Maße zusammengelegt
1.304 x 281 x 310 mm

Material
  • Aluminium-Legierung, Stahl

Lieferumfang
  • inkl. einer speziellen Halterung „Easy“ (Schnellverschluss) zur Montage des Höhensicherungs- und Rettungsgerätes bzw. der Lastenwinde

Downloads

Für Sie interessant

Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG, Stahlseil, nach EN 360/1496

Zubehör

Höhensicherungs-/Rettungsgerät mit Stahlseil im Gerätekoffer zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Seilgehänge 4-fach, symmetrisch | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Seilgehänge 4-fach, symmetrisch

Zubehör

Für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln, Pumpen etc. in Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.

Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E

Zubehör

Dreibaum-Lastenwinde mit hochfestem, verdrallarmem Seil und integrierter Lastdruckbremse (hält die Last in jeder Position).

Anschlagpunkte, Dreibäume
Das könnte Sie auch interessieren
Lasthebepaket im Koffer | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lasthebepaket im Koffer

Das könnte Sie auch interessieren

Grundausstattung für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln oder Pumpen. In Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.

Dreibaum PRO II, fahrbar, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Dreibaum PRO II, fahrbar, nach EN 795

Anschlagpunkte, Dreibäume

Praktischer Dreibaum mit kompakter Transportabmessung und lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse für ein Höchstmaß an Mobilität.

Dreibaum K, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Dreibaum K, nach EN 795

Kratos Safety | Anschlagpunkte, Dreibäume

Zweiteiliger, transportierbarer Verankerungspunkt mit zwei Anschlagpunkten zur Personensicherung oder für Hebearbeiten in schwer zugänglichen, engen Räumen wie Behältern, Silos, Kanalisationen, Schächten.

Kragarm-Hubgalgen inkl. Lastenwinde, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Kragarm-Hubgalgen inkl. Lastenwinde, nach EN 795

Anschlagpunkte, Dreibäume

Zur gesetzlich vorgeschriebenen Personensicherung beim Ein- und Ausstieg in Becken, Behältern, Silos, Klärbecken und Biogasanlagen (in Verbindung mit Höhensicherungs- und Rettungsgeräten).

Hebesystem DBI-SALA®, klein, nach EN 795/1496 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Hebesystem DBI-SALA®, klein, nach EN 795/1496

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Modulares Hebesystem mit schwenkbarem Davitarm, für den Einstieg in und die Rettung aus engen Räumen konzipiert.

Hebesystem DBI-SALA®, groß, nach EN 795/1496 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Hebesystem DBI-SALA®, groß, nach EN 795/1496

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Modulares Hebesystem mit schwenkbarem Davitarm, für den Einstieg in und die Rettung aus engen Räumen konzipiert.

Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E

Anschlagpunkte, Dreibäume

Dreibaum-Lastenwinde mit hochfestem, verdrallarmem Seil und integrierter Lastdruckbremse (hält die Last in jeder Position).

Digitalwinde DBI-SALA®, 100 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Digitalwinde DBI-SALA®, 100

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Robuste Winde mit abnehmbaren Griff zum Heben, Ablassen und Tragen von Personen oder Lasten. Speziell für den Einstieg in enge Räume konzipiert.

Arbeits- und Rettungswinde ARGO, für Dreibaum K | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Arbeits- und Rettungswinde ARGO, für Dreibaum K

Kratos Safety | Anschlagpunkte, Dreibäume

Winde mit automatischem Bremssystem für Dreibaum K zum Heben und Senken von Personen oder Lasten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken