Menu

Dreibaum PRO II, fahrbar, nach EN 795

mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Praktischer Dreibaum mit kompakter Transportabmessung und lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse für ein Höchstmaß an Mobilität.
Einsatzbereich
  • zusammen mit dem Höhensicherungs- und Rettungsgerät ideal zum Sichern und Retten von Personen
  • mit der Lastenwinde ideal zum Lastenheben, Lösen von Deckeln, Heben und Transportieren

Vorteile/Ausführungen
  • zugelassen für 2 Personen
  • ohne Abspannungen im Fußbereich (keine Stolperfallen)
  • Rastbolzensystem am Dreibaum-Kopf zur sicheren Fixierung der Beine bei Anwendung und Transport
  • 2 zusätzliche, serienmäßige Anschlagpunkte (1 x Person, 1 x Last)
  • optimierte Seilführung, sehr schneller Auf- und Abbau
  • 4-fach höhenverstellbar

Technische Daten
  • Spreizweite max.
Ø 1.300 mm
  • Gesamthöhe
2.207 mm
  • Arbeitshöhe
1.976 mm
  • Maße zusammengelegt
1.420 x 310 x 305 mm

Material
  • Aluminium-Legierung, Stahl

Lieferumfang
  • inkl. einer speziellen Halterung „Easy“ (Schnellverschluss) zur Montage des Höhensicherungs- und Rettungsgerätes bzw. der Lastenwinde

Downloads

Für Sie interessant

Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungs-/Rettungsgerät HSRG, Stahlseil, nach EN 360/1496

Zubehör

Höhensicherungs-/Rettungsgerät mit Stahlseil im Gerätekoffer zur sekundenschnellen Montage an Dreibaum PRO II/ECO II oder Kraftarm-Hubgalgen durch Halterung „Easy“.

Seilgehänge 4-fach, symmetrisch | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Seilgehänge 4-fach, symmetrisch

Zubehör

Für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln, Pumpen etc. in Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.

Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E

Zubehör

Dreibaum-Lastenwinde mit hochfestem, verdrallarmem Seil und integrierter Lastdruckbremse (hält die Last in jeder Position).

Anschlagpunkte, Dreibäume
Das könnte Sie auch interessieren
Lasthebepaket im Koffer | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lasthebepaket im Koffer

Das könnte Sie auch interessieren

Grundausstattung für das Heben von Kanal- und Schachtdeckeln oder Pumpen. In Verbindung mit Dreibein oder Kragarm-Hubgalgen und Lastenwinde.

Dreibaum ECO II, feststehend, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Dreibaum ECO II, feststehend, nach EN 795

Anschlagpunkte, Dreibäume

Anwenderfreundliches und innovatives Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastenheben.

Dreibaum K, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Dreibaum K, nach EN 795

Kratos Safety | Anschlagpunkte, Dreibäume

Zweiteiliger, transportierbarer Verankerungspunkt mit zwei Anschlagpunkten zur Personensicherung oder für Hebearbeiten in schwer zugänglichen, engen Räumen wie Behältern, Silos, Kanalisationen, Schächten.

Kragarm-Hubgalgen inkl. Lastenwinde, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Kragarm-Hubgalgen inkl. Lastenwinde, nach EN 795

Anschlagpunkte, Dreibäume

Zur gesetzlich vorgeschriebenen Personensicherung beim Ein- und Ausstieg in Becken, Behältern, Silos, Klärbecken und Biogasanlagen (in Verbindung mit Höhensicherungs- und Rettungsgeräten).

Hebesystem DBI-SALA®, klein, nach EN 795/1496 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Hebesystem DBI-SALA®, klein, nach EN 795/1496

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Modulares Hebesystem mit schwenkbarem Davitarm, für den Einstieg in und die Rettung aus engen Räumen konzipiert.

Hebesystem DBI-SALA®, groß, nach EN 795/1496 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Hebesystem DBI-SALA®, groß, nach EN 795/1496

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Modulares Hebesystem mit schwenkbarem Davitarm, für den Einstieg in und die Rettung aus engen Räumen konzipiert.

Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E

Anschlagpunkte, Dreibäume

Dreibaum-Lastenwinde mit hochfestem, verdrallarmem Seil und integrierter Lastdruckbremse (hält die Last in jeder Position).

Digitalwinde DBI-SALA®, 100 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Digitalwinde DBI-SALA®, 100

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Robuste Winde mit abnehmbaren Griff zum Heben, Ablassen und Tragen von Personen oder Lasten. Speziell für den Einstieg in enge Räume konzipiert.

Arbeits- und Rettungswinde ARGO, für Dreibaum K | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Arbeits- und Rettungswinde ARGO, für Dreibaum K

Kratos Safety | Anschlagpunkte, Dreibäume

Winde mit automatischem Bremssystem für Dreibaum K zum Heben und Senken von Personen oder Lasten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken