Menu

Suche nach "MSE250C"
Funktionell und einfach zu handhaben

Das sichere Abseilen ist besonders für Industriekletterer und Rettungskräfte oft wichtig. Um dabei immer vor Abstürzen geschützt zu sein, spielt das richtige Material eine große Rolle. Das gängigste Gerät zum Abseilen ist und bleibt der Abseilachter. Bei uns finden Sie aber auch andere Produkte wie beispielsweise selbstbremsende Abseilgeräte. Zusätzlich bieten wir Ihnen alles für die Rettung – von der Rettungsschlaufe über den Rettungsring bis hin zu Bergedreieck oder Rettungssitz. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „MSE250C“
1-14 von 14 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abseilgerät ELITE | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Abseilgerät ELITE

Honeywell Miller | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Rettungsgerät mit 2 Karabiner für Personen denen durch Stromausfall oder sonstige nicht vorhersehbare Ereignisse der Abstieg aus Höhen nicht mehr möglich ist. Durch das Gegenseil kann mit geringem Kraftaufwand (mit der Hand) gebremst oder gestoppt werden.

Abseilgerät SafeEscape®, ELITE HUB | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Abseilgerät SafeEscape®, ELITE HUB

Honeywell Miller | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Abseilgerät mit zwei Karabinern und zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen.

Evakuierungs- und Rettungsgerät LIFT RES-Q | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Evakuierungs- und Rettungsgerät LIFT RES-Q

Kratos Safety | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Robustes Evakuierungsgerät mit Handrad und automatischem Bremssystem zur schnellen Rettung mit geringem Kraftaufwand sowie kontrolliertes Anheben bzw. Absenken einer verunfallten Person.

Selbstbremsendes Abseilgerät I'D®, nach EN 341/12841 | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Selbstbremsendes Abseilgerät I'D®, nach EN 341/12841

Petzl | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Selbstbremsendes Abseilgerät mit Multifunktionsgriff und Anti-Panik-Funktion.

Selbstbremsendes Abseilgerät D4, nach EN 12841 | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Selbstbremsendes Abseilgerät D4, nach EN 12841

A. Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Extrem robustes, selbstbremsendes Abseilgerät mit Anti-Panik-Funktion und komplett ohne Kunststoffteile, ideal für die Rettung. Zudem verfügt es über eine innovative Seilklemmung, die eine präzise Kontrolle bei langsamen oder schnellen Geschwindigkeiten bietet.

Rettungsset RG30 | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Rettungsset RG30

Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Vielseitiges Rettungsset konzipiert zur Selbstrettung von erhöhten Standorten.

Abseilachter Alu | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Abseilachter Alu

A. Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Abseil- und Sicherungsgerät, das vor allem beim Klettern benutzt wird, aber auch bei anderen Tätigkeiten, bei denen abgeseilt wird.

Rettungsschlaufe mit Dreieck-Sitztuch Christopherus, nach EN 1498 | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Rettungsschlaufe mit Dreieck-Sitztuch Christopherus, nach EN 1498

A. Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Mit dieser Rettungsschlaufe wird die zu rettende Person während des Rettungsvorganges in sitzender Position gehalten. Ein Gurtband läuft über den Rücken und zwei Gurtbänder zwischen den Beinen, der Körper wird dabei sicher gehalten.

Rettungsschlaufe mit Brustschlinge, nach EN 1498 | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Rettungsschlaufe mit Brustschlinge, nach EN 1498

A. Haberkorn | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Gurtband-Rettungsschlaufe mit Anschlagöse zur Rettung von Personen in hängender Position.

Aufbewahrungsbeutel für Abseilgerät SafeEscape®, ELITE/ELITE HUB | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Aufbewahrungsbeutel für Abseilgerät SafeEscape®, ELITE/ELITE HUB

Honeywell Miller | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Beutel zur Aufbewahrung und zum sicheren Transport eines Abseilgerätes.

Rettungsring, zertifiziert nach SOLAS und IMO | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Rettungsring, zertifiziert nach SOLAS und IMO

Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Rettungsring mit umlaufender Griffleine und vier Reflexionsstreifen.

Rettungswurfleine für Rettungsring | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Rettungswurfleine für Rettungsring

Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Schwimmende Leine mit Nylon-Endhaken zur Befestigung an Rettungsringen.

Rettungsweste 300N, nach EN 399/12402 | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Rettungsweste 300N, nach EN 399/12402

Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Vollautomatikweste inkl. Lifebelt (Gurtgeschirr), Schrittgurt und verstellbarem Rückengurt, die sich bei Wasserkontakt innerhalb von 5 Sekunden aufbläst.

Notfall- und Rettungssystem ANGEL React Clip | Abseilgeräte, Rettungsgeräte
angesehen
Gekauft
Notfall- und Rettungssystem ANGEL React Clip

Angel React | Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Unschlagbares Duo, der Clip Genius (zentrale Steuereinheit) erkennt Sturzunfälle sowie Regungslosigkeit und verständigt im Notfall über die verbundene Smartphone-App, die zuvor festgelegten Notfallkontakte per Sprachanruf oder SMS mit den GPS-Koordinaten und weitere Informationen...

1-14 von 14 Produkten