Menu

Abseilgerät SafeEscape®, ELITE HUB

von Honeywell Miller   |   mehr Abseilgeräte, Rettungsgeräte

Drucken
Abseilgerät mit zwei Karabinern und zusätzlicher Hubfunktion, damit ein Verunfallter auch über kurze Strecken angehoben werden kann, um die Rettung zu vereinfachen.
Einsatzbereich
  • Rettungseinsätzen
  • Seilbahnen
  • Hochhäuser
  • Hochregallager
  • Hub-Arbeitskörbe und -Bühnen

Vorteile/Ausführungen
  • problemlos von einer Person zu bedienen, automatisch geregelte Abseilgeschwindigkeit
  • durch das Gegenseil kann mit geringem Kraftaufwand (mit der Hand) gebremst oder gestoppt werden
  • Handrad und Bremse liegen auf einer Achse zu beiden Seiten des Gehäuses
  • Position und Design des Handrades reduzieren die Vibration während des Abseilvorganges oder Anhebens einer Person

Anwendungen/Hinweise
  • Abseilen im Pendelverkehr verkürzt die Rettungszeit erheblich
  • zu verwenden mit Rettungsschlaufen nach EN 1498/B wie Sitzschlaufen/Dreiecktüchern
  • bei Nichtnutzung des Gerätes Revision erst nach 7 Jahren (jährliche Überprüfung durch „sachkundige Person“ erforderlich), bei Verwendung Revision nach 3.000 m Abseilvorgang

Technische Daten
  • Abseillast max.

100 kg (1 Person)

250 kg (2 Personen)

  • Abseilhöhe max.

500 m (1 Person)

100 m (2 Personen)

  • Abseilgeschwindigkeit
1 m/s
  • Gewicht (ohne Seil)
ca. 2,5 kg

Material
  • Kernmanteilseil, Ø 10,5 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken