Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
VHM-Bohrer haben im Vergleich zu HSS-Bohrern folgende Vorteile:
· höherer Vorschub
· selbst bei zähen und weichen Werkstoffen kurze Späne
· hervorragende Positioniergenauigkeit
· gute Zentrier- und Führungseigenschaften
· höhere Standzeiten
· kürzere Arbeitszeit
· hohe Steifigkeit
· höhere Schnittgeschwindigkeit
VHM-Bohrer, also Bohrer aus Vollhartmetall, unterscheiden sich in der Bauform kaum von HSS-Bohrern. Sie haben aber kürzere Bearbeitungszeiten und eine bessere Standzeit. Durch die höheren Leistungsparameter verdrängen sie allmählich HSS-Bohrer und HSS-E-Bohrer. Allerdings setzt die Zähigkeit Grenzen in Bezug auf das Durchmesser-Längen-Verhältnis.
Beschichtete Bohrer haben eine erhöhte Standzeit bzw. Verschleißfestigkeit durch Verringerung der Reibung sowie eine erhöhte Schnittgeschwindigkeit.
Bohrer aus HSS-E und HSS-Co sind dasselbe; es handelt sich um Bohrer aus einem kobalt-legierten Stahl. Manchmal steht hinter HSS-Co auch noch eine Zahl, diese gibt den Kobaltanteil an (z. B. „HSS-Co 8“). HSS-Co werden vorwiegend in Edelstahl eingesetzt. Da Edelstahl Wärme schlechter leitet, werden Bohrer schnell stumpf. Die HSS-E-Legierung wirkt dem entgegen.
HSS-Bohrer bestehen aus „High Speed Steel“ (HSS), wörtlich übersetzt „Hochgeschwindigkeitsstahl“. Er ist auch als „Schnellarbeitsstahl“ bekannt – das alles bezeichnet jedenfalls einen hochlegierten Werkzeugstahl. Da das Material auch bei Temperaturen von bis zu +600 °C seine Härte behält, ist mit HSS gegenüber einem gewöhnlichen Werkzeugstahl eine drei- bis viermal höhere Schnittgeschwindigkeit möglich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!