Menu

Suche nach "BGA 100"

Zangen erleichtern uns den Arbeitsalltag, denn es gibt kaum einen Betrieb, in dem nicht geschnitten wird oder Verpackungen geöffnet werden müssen. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „BGA 100“
141-160 von 180 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Leimzange | Zangen
angesehen
Gekauft
Leimzange

Forum Professional Solutions | Zangen

Leimzange mit Plastikklemmschutz.

Spengler-Flachzange | Zangen
angesehen
Gekauft
Spengler-Flachzange

Stubai | Zangen

Geschmiedete Spezialflachzange mit verzahntem Maul und durchgestecktem Gewerbe.

Schmuckbiegezange mit tauchisoliertem Griff, gerade | Zangen
angesehen
Gekauft
Schmuckbiegezange mit tauchisoliertem Griff, gerade

Knipex | Zangen

Mit poliertem Kopf, für feine Draht- und Silberschmuckarbeiten. Zudem zum Biegen und Schneiden im Elektronik-Bereich sowie zum Anbiegen von Drahtösen.

Justierzange mit tauchisoliertem Griff, gerade | Zangen
angesehen
Gekauft
Justierzange mit tauchisoliertem Griff, gerade

Knipex | Zangen

Mit poliertem Kopf und glatten Greifflächen. Zum Greifen von Bauteilen und Drähten mit kleinem Durchmessern sowie zum Biegen von Kontakt- und Relaisfedern.

Nadelzange mit tauchisoliertem Griff, gerade | Zangen
angesehen
Gekauft
Nadelzange mit tauchisoliertem Griff, gerade

Knipex | Zangen

Mit poliertem Kopf, glatten Greifflächen und besonders langen, flachen Backen. Präzisionsgeschliffen und sorgfältig entgratet, geeignet für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten.

Nadelzange mit tauchisoliertem Griff, gebogen | Zangen
angesehen
Gekauft
Nadelzange mit tauchisoliertem Griff, gebogen

Knipex | Zangen

Mit poliertem Kopf, glatten Greifflächen und besonders langen, flachen Backen. Präzisionsgeschliffen und sorgfältig entgratet, geeignet für feinste Montage-, Biege- und Justierarbeiten.

VDE-Elektro-Installationszange mit Mehrkomponenten-Griff, gerade | Zangen
angesehen
Gekauft
VDE-Elektro-Installationszange mit Mehrkomponenten-Griff, gerade

Knipex | Zangen

Installationszange mit verchromtem Kopf. Markante Außenkante an der Backe zum Bearbeiten von Unterputzdosen und Entgraten von Durchführungslöchern. Isoliert nach DIN EN 60900 IEC 60900 bis 1000 Volt.

Verdrahtungszange mit tauchisoliertem Griff, gerade | Zangen
angesehen
Gekauft
Verdrahtungszange mit tauchisoliertem Griff, gerade

Knipex | Zangen

Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten, zum Greifen und Biegen von Drähten, mit Präzisions-Abisolierlöchern, zum Crimpen von Aderendhülsen. Zange mit poliertem Kopf.

Verdrahtungszange mit Mehr-Komponenten-Griff, gerade | Zangen
angesehen
Gekauft
Verdrahtungszange mit Mehr-Komponenten-Griff, gerade

Knipex | Zangen

Die ideale Zange bei Verkabelungsarbeiten, zum Greifen und Biegen von Drähten, mit Präzisions-Abisolierlöchern, zum Crimpen von Aderendhülsen. Zange mit poliertem Kopf.

VDE-Greifzange mit Kunststoff-Griff, gerade | Zangen
angesehen
Gekauft
VDE-Greifzange mit Kunststoff-Griff, gerade

Knipex | Zangen

Überbrückungssicheres Werkzeug für den Einsatz an spannungsführenden Teilen bis AC 1.000 V und DC 1.500 V.

Spengler-Falzzange | Zangen
angesehen
Gekauft
Spengler-Falzzange

Stubai | Zangen

Falzzange zum Abkanten von Blechen.

Falzaufbiegezange | Zangen
angesehen
Gekauft
Falzaufbiegezange

Stubai | Zangen

Aufbiegezange zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfälzen.

Deckzange | Zangen
angesehen
Gekauft
Deckzange

Stubai | Zangen

Deckzange mit durchgestecktem Gewerbe für kleine, präzise Falz- und Biegearbeiten.

Spengler Rundzange | Zangen
angesehen
Gekauft
Spengler Rundzange

Stubai | Zangen

Rundzange mit durchgestecktem Gewerbe, leicht abgerundeten Spitzen und hoher Kraftübertragung.

Schlauchklemmen-Zange 132 | Zangen
angesehen
Gekauft
Schlauchklemmen-Zange 132

Gedore | Zangen

Für selbstspannende Schlauchklemmen.

CLIC-Schlauchklemmen-Zange 132 CLIC | Zangen
angesehen
Gekauft
CLIC-Schlauchklemmen-Zange 132 CLIC

Gedore | Zangen

Für CLIC-R Blechbandklemmen mit einem Klemmdurchmesser von 5–30 mm.

Zangensatz „Elektropaket“, VDE, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 3-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Zangensatz „Elektropaket“, VDE, mit Mehrkomponenten-Hüllen, 3-teilig

Knipex | Zangen

Zangen mit Mehrkomponenten-Griff und verchromtem Kopf. Isoliert nach IEC DIN EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

VDE-Zangensatz 3-teilig, Forum | Zangen
angesehen
Gekauft
VDE-Zangensatz 3-teilig, Forum

Forum Professional Solutions | Zangen

Zangensatz für den anspruchsvollen Einsatz in Industrie und Handwerk. Isoliert nach IEC EN 60 900 VDE 0682 bis 1.000 V.

Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Elektronikzangen- und Schraubendreher-Satz, 8-teilig

Knipex | Zangen

Für Arbeiten an elektronischen Bauteilen.

Mini-Zangenset in Gürteltasche V01, 2-teilig | Zangen
angesehen
Gekauft
Mini-Zangenset in Gürteltasche V01, 2-teilig

Knipex | Zangen

Kleine Helfer in der praktischen Gürteltasche. Zange mit tauchisoliertem Griff und poliertem bzw. verchromtem Kopf.

141-160 von 180 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Zangen

Das Einmaleins der Zangen

Vor der Anwendung stellt sich natürlich die Frage, welche Zange wofür passend ist. Dabei ist es wichtig, den Aufbau einer Zange zu verstehen. Haberkorn hilft Ihnen dabei, einen Überblick zu bekommen, und beleuchtet die verschiedenen Merkmale. Eine Zange besteht meist aus drei Teilen: Backen, Gelenk und Griffen.

Auf einen Blick
    Zangen und Kabelwerkzeuge
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an hochwertigen Zangen.

    Die Backen einer Zange

    Die Backen einer Zange können sowohl für das Greifen als auch fürs Schneiden gemacht sein; es gibt zudem Kombizangen, mit denen beides möglich ist. Greifende Zangen gibt es standardmäßig als Flachzangen, Flachrundzangen und Rundzangen. Für spezielle Anwendungen werden auch Sonderformen verwendet. Die Greiffläche ist dabei meist glatt, gezahnt oder kreuzgezahnt.

    Verschiedene Backen und Greifflächen einer Zange
    Für jede Anwendung gibt es passende Zangen mit unterschiedlichen Backen und Greifflächen.

    Schneidende Zangen unterscheidet man anhand der Schneideplatzierung.

    Vornschneider

    Vornschneider, Monierzangen und Kneifzangen werden eingesetzt, wenn beispielweise ein Draht vorne geschnitten werden muss oder wenn bündig auf eine Fläche geschnitten wird. Für die genannten Anwendungen sind solche Zangen optimal, weil dadurch keine Griffe im Weg sind.

    Seitenschneider

    Zu den Seitenschneidern zählen beispielsweise Radiozangen, Storchschnabelzangen und Kombizangen. Das ist die gängigste Form und in unterschiedlichen Längen für verschiedene Materialien erhältlich.

    Mittenschneider

    Bei Mittenschneidern wird die benötigte Handkraft durch den günstigen Keilwinkel und die Schneidestabilität reduziert. Zu Mittenschneidern gehören zum Beispiel Bolzenschneider.

    Auch die Schneiden variieren von Anwendung zu Anwendung.

    Beißschnitt mit Außenfase

    Der Beißschnitt mit Außenfase ist die häufigste Form. Die angeschrägte Form der Schneiden sorgt für eine geringe Belastung der Klinge.

    Beißschnitt ohne Außenfase

    Beißschnitte ohne Außenfase sind ausschließlich für empfindliche Materialien wie Kupfer oder Kunststoff geeignet. Damit können bündige Schnitte erzielt werden.

    Messer- oder Ambossschnitt

    Der Messer- oder Ambossschnitt ist für Schnüre und Seile geeignet. Werden damit Drähte geschnitten, vergrößert sich die benötigte Handkraft.

    Scherschnitt

    Die geringsten Schneidkräfte verursacht der Scherschnitt. Er wird für Blechscheren, Kabel- und Drahtseilscheren und für Universalscheren genutzt.


    Das Gelenk einer Zange

    Das Gelenk einer Zange ist wichtig, da es die Hebelwirkung der einwirkenden Kräfte der Griffe auf die Schneiden oder Greifbacken überträgt.

    aufgelegtes Gelenk

    Aufgelegte Gelenke werden bei Monierzangen, Kneifzangen und Kraft-Seitenschneidern verwendet. Hierbei liegen die beiden Zangenhälften ohne Ausarbeitung aufeinander und sind besonders robust.

    eingelegtes Gelenk

    Bei eingelegten Gelenken können die Zangenschenkel ineinandergelegt werden, da beide Zangenhälften jeweils zur Hälfte ausgenommen sind.

    durchstrecktes Gelenk

    Durchstreckte Gelenke bei Zangen gelten als außerordentlich hoch belastbar. Hierbei ist ein Schenkel geschlitzt und der andere wird hindurchgeschoben. Die Schenkel werden durch die beidseitig gelagerten Gelenkbolzen sicher geführt.

    Gleitgelenk

    Mit Gleitgelenken kann die Maulöffnung sowohl vergrößert als auch verkleinert werden. So können die Greifbacken an die Größe des Werkstückes angepasst werden. Um die Zange anzupassen, müssen die Zangenschenkel verschoben werden. Dies kann entweder mit der Verstellung eines federbelasteten Bolzens gemacht werden oder Zangenschenkel werden bei weiter Öffnung durch einen Rastmechanismus entriegelt. Gleitgelenke werden meist bei Wasserpumpenzangen oder Zangenschlüsseln verwendet.


    Was Qualitätszangen ausmacht

    Es gibt unzählige Zangen von vielen verschiedenen Herstellern, doch die richtige zu finden ist nicht immer ganz einfach. Es gibt einige Faktoren, die für eine qualitativ hochwertige Zange sprechen.

    Der einfache Gang

    Wenn die Zange geöffnet und geschlossen wird, kann man einen ersten Eindruck über die Qualität der Zange bekommen. Das Gelenk sollte reibungs- und spielfrei laufen. Die Schenkel der Zange sollten sich einfach öffnen lassen, jedoch nicht gleich auseinanderfallen. Nur hochanspruchsvolle Ingenieurleistung, modernste Technologien und Verfahren und präzise Fertigung führen zu einer langlebigen und leistungsfähigen Zange.

    Gestaltung der Wirkstellen

    Damit Werkstücke sicher gegriffen werden können, werden spezielle Greifflächen benötigt. Bei sensiblen Oberflächen muss darauf geachtet werden, dass sie nicht beschädigt werden. Die Schneiden werden in Ausrichtung, Schneidwinkel und Oberflächengüte bis auf Hundertstelmillimeter genau gefertigt.

    Wertbeständigkeit der Zange

    Für eine hohe Langlebigkeit der Zangen sorgen eine exakte Fertigung und die passenden Materialien. Da Schneiden und Greifflächen oft außerordentlich hohen Belastungen ausgesetzt werden, sind sie bei hochwertigen Zangen zugleich induktiv gehärtet.

    Optimierte Kraftverteilung

    Gute Zangen erleichtern das Arbeiten. Bei hochwertigen Zangen wird besonders auf die Konstruktion der Gelenke geachtet. Ein hochwirksames Zangengelenk zeichnet die Stellung des Drehpunkts und die Option, enorme Hebelkräfte wirken zu lassen, aus.

    Ergonomische Gestaltung

    Hochwertige Zangen wiegen meist erstaunlich wenig, dies vermindert Ermüdung im alltäglichen Arbeitsleben. Griffformen, die ergonomisch gestaltet sind, passen sich an die Hand an. Sowohl die Schenkelweite als auch die Form und das Material der Griffe passen sich dem Greifverhalten an. Eine Elastizität der Griffe und eine gute Überleitung der Handkraft wirken schonend auf Muskeln und Sehnen.