Menu

Metallbandsäge PBS 90 ESC

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Leichte Montagesäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links bis 60°
  • Industriehandgriff
  • Sägeband-Umlenkrollen
  • Hochleistungsmotor – Patent mit Überlastschutz und Thermoschutz und Easy-change-Kohlebürsten
  • leichte, übersichtliche Gehrungsverstellung

Technische Daten
  • Gehrung links bis
60°   
  • Spannung
230 V/50 Hz   
  • Sägebandgeschwindigkeit
30–80 m/min   
  • Sägebandmessung
1.335 x 13 x 0,65 mm   
  • Schnittleistung Profil/Rohre
WinkelRundVierkantRechteck
 90°105 mm100 mm100 x 105 mm
 45° L70 mm70 mm70 x 70 mm
  • Abmessung L x B
650 x 310 mm   

Lieferumfang
  • Sägeband, Bedienungsanleitung

Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungssäge-Coolfluid | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Hochleistungssäge-Coolfluid

Berg & Schmid Zubehör

Schmiermittel für Metallbandsägen und -kreissägen. Einsetzbar für Profilschnitte bei Sägemaschinen mit Emulsionskühlung.

Metallsägeband | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallsägeband

Berg & Schmid Zubehör

Für Metallbandsäge.

Metallbandsäge PBS 130 ESC | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge PBS 130 ESC

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Leichte Montagesäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge PBS 171 ESC | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge PBS 171 ESC

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Leichte Montagesäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 185 ECO AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 185 ECO AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 218 ECO AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 218 ECO AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 218 ECO AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 218 ECO AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 240 ECO AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 240 ECO AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.

Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Doppel-Gehrungsbandsäge mit verschiebbarem Spannstock.

Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 242 DG AutoCut, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Doppel-Gehrungsbandsäge mit verschiebbarem Spannstock.

Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Halbautomatische Doppel-Gehrungsbandsäge mit hydraulischem Spannstock.

Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I, zweistufig | Sägemaschinen
angesehen
Gekauft
Metallbandsäge GBS 242 DG HA-I, zweistufig

Berg & Schmid | Sägemaschinen

Halbautomatische Doppel-Gehrungsbandsäge mit hydraulischem Spannstock.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken