Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.
Vorteile/Ausführungen
- Gehrung links bis 60°
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- eingebaute Bandspannungskontrolle
- Sägebandführung
- ergonomischer Handgriff
- elektrische Kühlautomatik
Anwendungen/Hinweise
- Funktionsweise des Auto-Cut-Systems
1) automatische Sägerahmen-Absenkung über den Hydraulikzylinder, stufenlos
einstellbarer Vorschub, mit Endschalter bei Schnittende
2) Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens bis zum Werkstück, dann umschalten auf
normalen Sägevorschub z. B. zum Anreißen
3) Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder
a) manueller Betrieb (z. B. zum Ausklinken)
b) Absenkung im Ruhezustand
Zusätzlich und UVV-konform
4) Sägerahmen lässt sich in jeder Höhe beim Rückhub automatisch positionieren
5) Sägerahmen verharrt beim Bandriss in seiner Position
Technische Daten
| 60° |
| 400 V/50 Hz |
| 35 + 70 m/min |
| 2.455 x 27 x 0,9 mm |
- Schnittleistung Profil/Rohre
Winkel | Rund | Vierkant | Rechteck | 90° | 220 mm | 210 mm | 230 x 185 mm | 45° L | 150 mm | 150 mm | 150 x 210 mm | 60° L | 90 mm | 90 mm | 90 x 100 mm |
| |
| 1.550 x 870 x 1.740 mm |
| 915 mm |
Lieferumfang
- Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt), Sägeband, Bedienungsanleitung