Gehrungsbandsäge zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen.
Vorteile/Ausführungen
- Gehrung links bis 60°
- Spannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- elektrische Überwachung der Bandspannung des Bandabrisses und der Sägebandabdeckung
- Sägebandführung
- großes Maschinenbrett
- elektrische Kühlautomatik
Anwendungen/Hinweise
- Funktionsweise des Auto-Cut-Systems
1) automatische Sägerahmen-Absenkung über den Hydraulikzylinder, stufenlos
einstellbarer Vorschub, mit Endschalter bei Schnittende
2) Schnellgang-Absenkung des Sägerahmens bis zum Werkstück, dann umschalten auf
normalen Sägevorschub z. B. zum Anreißen
3) Hydraulikzylinder arbeitet als Bremszylinder
a) manueller Betrieb (z. B. zum Ausklinken)
b) Absenkung im Ruhezustand
Zusätzlich und UVV-konform
4) Sägerahmen lässt sich in jeder Höhe beim Rückhub automatisch positionieren
5) Sägerahmen verharrt beim Bandriss in seiner Position
Technische Daten
| 60° |
| 400 V/50 Hz |
| 35 + 70 m/min |
| 2.730 x 27 x 0,9 mm |
- Schnittleistung Profil/Rohre
Winkel | Rund | Vierkant | Rechteck | 90° | 240 mm | 230 mm | 270 x 230 mm | 45° L | 210 mm | 200 mm | 200 x 210 mm | 60° L | 130 mm | 130 mm | 130 x 160 mm |
| |
| 1.550 x 870 x 1.740 mm |
| 920 mm |
Lieferumfang
- Maschinenuntergestell (zerlegt beigepackt), Sägeband, Bedienungsanleitung