Menu

Profilstahlschere Peddimax No. 1

von Peddinghaus   |   mehr Profilstahlscheren, Lochstanzen

Drucken
Kombinierte Profilstahlschere mit Lochstanze und Ausklinker.
Vorteile/Ausführungen
  • 2-Stufen-Fußtaster und elektrische Bedienelemente
  • hydraulischer Niederdrucksucher für Fußtasterbetätigung
  • Flachstahlmesser, 520 mm lang, mit vier Schneidkanten, auch für Winkelstahlabschnitt 45°
  • Materialauflagetisch mit Anschlagleiste an der Flachstahlschere
  • Profilstahlmesser zum Schneiden von Winkelstahl 90° sowie Rundstahl und Vierkantstahl
  • Stempel-Schnellwechsel-Vorrichtung bis 39 mm Ø, für blaue Serie
  • Materialauflagetisch an der Lochstanze
  • Abstreifer, höhenverstellbar und abschiebbar, mit Wechselplatte
  • Vierkant-Ausklinkvorrichtung
  • Materialauflagetisch für die Ausklinkvorrichtung
  • Steckvorrichtung für externe Einrückung z. B. elektrischer Längenanschlag
  • Hydraulikaggregat, integriert
  • Drehstrommotor, 400 V, 50 Hz

Anwendungen/Hinweise
  • alle Leistungsangaben beziehen sich auf eine Materialfestigkeit von 450 N/mm²
  • Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten

Technische Daten
  • Stanzkraft
1.250 kN
  • Hub, stufenlos einstellbar
10–50 mm
  • Hubzahl bis 20 mm
0–29 min-1
  • Stanzausladung
510 mm
  • Arbeitshöhe
1.100 mm
  • locht mit Normal-Stanzvorrichtung:
 
   - mit Stanzentisch bisØ 39 in 24 mm
   - mit Universal-Stanzsattel bisØ 32 in 24 mm
   - U-Stahl im Flansch80–380 mm
   - Doppel-T-Stahl im Flansch100–340 mm
   - U-Stahl im Steg100–400 mm
   - Doppel-T-Stahl im Steg100–500 mm
  • locht mit Sonder-Stanzvorrichtung:
 
   - SV 58/65 bisØ 58 in 11 mm
 Ø 65 in 10 mm
   - SV 90 bisØ 90 in 10 mm
  • Ölfüllung
100 l

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken