von Peddinghaus | mehr Profilstahlscheren, Lochstanzen
| 900 kN |
| 10–42 mm |
| 0–26 min-1 |
| 250 mm |
| 1.175 mm |
| |
- mit Stanzentisch bis | Ø 31 in 22 mm |
- Langloch bis | 22 x 31 in 20 mm |
- mit Universal-Stanzsattel bis | Ø 31 in 15 mm |
- U-Stahl im Flansch | 80–300 mm |
- Doppel-T-Stahl im Steg | 80–220 mm |
| Ø 58 in 11 mm |
Ø 65 in 10 mm | |
| 45 l |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!